MAIN FILTER INC. MF0357863 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 100 Micron, Buna Seal, 15.35 Inch Height | CF8MPU

MAIN FILTER INC. MF0357863 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare Buna, înălțime de 15.35 inci

Element: CF8MPU Model: MF0357863
€133.20 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos0.409 "
OD inferior4.961 "
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Evaluare filtru100
Dimensiunea filtrului574 mp Inch
DebitInside Out-
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime15.35 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni100
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Top ID3.622 "
OD de sus4.961 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTER MART

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeID de josOD inferiorTop IDOD de susColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiPreț
MAIN FILTER INC. MF0034617 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare Buna, înălțime de 20 inchi | CF6UBM MF0034617203.701 "5.591 "3.701 "5.591 "---€274.39
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0166199 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare Buna, înălțime de 10.15 inchi | CF7JLZ 1560G100A000P MF016619910.15 "3.701 "5.591 "3.701 "5.591 "435435 PSI820 mp Inch€162.73
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0166200 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare Buna, înălțime de 10.15 inci | CF7JMA 1560G100P MF016620010.153.701 "5.591 "3.701 "5.591 "-435 PSI820 mp Inch€162.73
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0182756 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare Buna, înălțime de 20 inchi | CF7LYC 300459 MF0182756203.701 "5.591 "3.701 "5.591 "---€274.39
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0182764 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare Buna, înălțime de 10.15 inchi | CF7LYF 300469 MF018276410.15 "3.701 "5.591 "3.701 "5.591 "435435 PSI820 mp Inch€162.73
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0183625 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare Buna, înălțime de 10.15 inci | CF7MWP 031560100G16BP MF018362510.153.701 "5.591 "3.701 "5.591 "-435 PSI820 mp Inch€162.73
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0355699 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare Buna, înălțime de 20 inchi | CF8LYJ 11400G100A000P MF0355699203.701 "5.591 "3.701 "5.591 "---€274.39
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0357863 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare Buna, înălțime de 15.35 inci
€133.20 /unitate