MAIN FILTER INC. MF0365721 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare, înălțime de 7.874 inci | CF8NJC FS133N8T125

MAIN FILTER INC. MF0365721 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare, înălțime de 7.874 inci

Articol: CF8NJC Model: MF0365721Cruce Ref: FS133N8T125 '
€55.02 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior3.386 "
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Evaluare filtru125
Înălţime7.874
OD de sus3.386 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTREC FS133N8T125

Variante de produs

ProdusModelOD de susOD inferiorEvaluare filtruDimensiunea filtruluiRata de curgereÎnălţimeMicroniDimensiune de filetPreț
MAIN FILTER INC. MF0007065 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare, înălțime de 4.291 inci | CF6REJ MF00070652.52 "2.52 "---4.291 "125-€28.39
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008456 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare, înălțime de 10.236 inci | CF6RTB MF00084563.386 "3.386 "125235 mp Inch40 g / min10.2361252"€44.83
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008877 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare, înălțime de 5.472 inci | CF6RUF MF00088773.386 "3.386 "125117 mp Inch13 g / min5.4721251.5 "€36.69
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0009114 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare, înălțime de 4.173 inci | CF6RUG MF00091141.811 "1.811 "12549 mp Inch5.5 g / min4.173125-€25.03
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0009123 Filtru hidraulic schimbător, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare, înălțime de 4.291 inci | CF6RUH MF00091232.52 "2.52 "---4.291 "125-€28.39
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0009130 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare, înălțime de 5.472 inci | CF6RUJ MF00091303.386 "3.386 "125117 mp Inch13 g / min5.4721251.5 "€36.69
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0009132 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare, înălțime de 7.874 inchi | CF6RUK MF00091323.386 "3.386 "---7.874 "125-€40.87
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0365721 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare, înălțime de 7.874 inci
€55.02 /unitate