MAIN FILTER INC. MF0369230 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.09 inchi | CF8QVU 03136025G16BP

MAIN FILTER INC. MF0369230 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.09 inci

Articol: CF8QVU Model: MF0369230Cruce Ref: 03136025G16BP '
€194.25 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos2.48 "
OD inferior4.016 "
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Evaluare filtru25
Dimensiunea filtrului430 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime9.09 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni25
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Top ID2.48 "
OD de sus4.016 "

Detalii produs:

    • Inlocuire INTERNORMEN 03136025G16BP

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeID de josOD inferiorTop IDOD de susColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiPreț
MAIN FILTER INC. MF0008629 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.48 inci | CF6RTZ MF00086297.48 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "-145 PSI226 mp Inch€110.50
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0027777 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.17 inchi | CF6TNE MF00277779.17 "-3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 mp Inch€213.26
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034508 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.09 inchi | CF6UAT MF00345089.09 "2.48 "4.016 "2.48 "4.016 "435435 PSI430 mp Inch€160.54
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034816 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.87 inci | CF6UDG MF00348167.87 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI165 mp Inch€62.54
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034916 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 18.89 inci | CF6UET MF003491618.89-3.661 "1.732 "3.661 "---€349.82
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0096183 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.17 inchi | CF7EPP 932563 MF00961839.17 "-3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 mp Inch€213.26
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0096186 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 18.89 inci | CF7EPT 932566 MF009618618.89 "-3.661 "1.732 "3.661 "---€349.82
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0369230 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.09 inci
€194.25 /unitate