MAIN FILTER INC. MF0396811 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.99 inci | CF8WDX RE070G10V

MAIN FILTER INC. MF0396811 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare Viton, înălțime 7.99 inch

Element: CF8WDX Model: MF0396811Cruce Ref: RE070G10V '
€73.25 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos1.347 "
OD inferior2.894 "
Capacitate39.80
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Evaluare filtru10
Dimensiunea filtrului407 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime7.99 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni10
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
OD de sus2.894 "

Detalii produs:

    • Înlocuire STAUFF RE070G10V

Variante de produs

ProdusModelDebitID de josOD inferiorDirectie de curgereÎnălţimeTop IDOD de susCapacitatePreț
MAIN FILTER INC. MF0006130 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 10 microni, etanșare Viton, înălțime de 6.57 inchi | CF6QPQ MF0006130În afară-2.165 "În afară6.57 "1.024 "2.165 "23.43€48.45
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006156 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 5.27 inci | CF6QPW MF0006156În afară1.433 "2.362 "-5.27 "1.161 "2.362 "19.20€56.99
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006177 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.57 inci | CF6QPY MF0006177În afară-1.772 "-6.570.906 "1.772 "16.89€37.53
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006184 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 10 microni, etanșare Viton, înălțime de 4.05 inci | CF6QQB MF0006184În afară0.874 "2.028 "În afară4.05 "-2.028 "8.29€45.61
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006195 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 10 microni, etanșare Viton, înălțime de 5.66 inci | CF6QQF MF0006195În afară1.347 "2.894 "În afară5.66 "-2.894 "26.31€57.83
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006197 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 10 microni, etanșare Viton, înălțime de 13.11 inchi | CF6QQH MF0006197În afară2.697 "3.76 "În afară13.11 "-3.76 "63.43€115.84
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006205 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.63 inci | CF6QQP MF0006205În afară1.898 "3.032 "-7.63 "-3.032 "35.81€79.53
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0396811 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare Viton, înălțime 7.99 inch
€73.25 /unitate