MAIN FILTER INC. MF0402306 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 5 microni, etanșare Viton, 18.5 inci înălțime | CF8ZBV V4051B6C05

MAIN FILTER INC. MF0402306 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 5 microni, etanșare Viton, 18.5 inchi înălțime

Element: CF8ZBV Model: MF0402306Crucea Ref: V4051B6C05 '
€90.56 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos1.654 "
OD inferior3.898 "
Colaps Presiunea145
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime18.5 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni5
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID1.654 "
OD de sus3.898 "

Detalii produs:

    • Înlocuire VICKERS V4051B6C05

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeID de josOD inferiorTop IDOD de susCapacitateColaps PresiuneaPresiune de fisurarePreț
MAIN FILTER INC. MF0005334 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 5 microni, etanșare Viton, înălțime de 6.18 inchi | CF6QKY MF00053346.18 "-1.752 "0.87 "1.752 "---€50.55
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0005999 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 5 microni, etanșare Viton, 18.5 inci înălțime | CF6QLN MF000599918.5 "1.654 "3.898 "1.654 "3.898 "-145145 PSI€74.84
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006011 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 5 microni, etanșare Viton, 6.18 inci înălțime | CF6QLX MF00060116.18 "-1.752 "0.87 "1.752 "---€50.55
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006015 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 5 microni, etanșare Viton, înălțime de 5.079 inchi | CF6QMB MF00060155.079 "-2.362 "1.346 "2.362 "16.0830453045 PSI€76.55
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006019 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 5 microni, etanșare Viton, înălțime de 6.81 inci | CF6QMF MF00060196.81 "-2.717 "1.343 "2.717 "29.4230453045 PSI€101.64
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006031 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 5 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.18 inchi | CF6QMN MF00060316.18-1.752 "0.87 "1.752 "---€35.76
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006052 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 5 microni, etanșare Viton, înălțime de 3.89 inci | CF6QNA MF00060523.89 "-2.898 "1.26 "2.898 "18.83363363 PSI€41.77
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0402306 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 5 microni, etanșare Viton, 18.5 inchi înălțime
€90.56 /unitate