MAIN FILTER INC. MF0419834 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 200 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.02 inchi | CF9KLV 0110D200WHC

MAIN FILTER INC. MF0419834 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 200 microni, etanșare Viton, înălțime de 6.02 inci

Articol: CF9KLV Model: MF0419834Cruce Ref: 0110D200WHC '
€55.14 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior1.85 "
Colaps Presiunea435
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Dimensiunea filtrului151 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime6.02 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni200
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID0.87 "
OD de sus1.85 "

Detalii produs:

    • Înlocuire HYDAC/HYCON 0110D200WHC

Variante de produs

ProdusModelOD inferiorColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0225223 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 200 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.3 inchi | CF7TEZ P502215 MF02252231.85 "-435 PSI74 mp Inch3.3 "0.87 "1.85 "€35.66
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0348147 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 200 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.3 inchi | CF8LTP PT8372 MF03481471.85 "435435 PSI74 mp Inch3.3 "0.87 "1.85 "€35.66
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0370356 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 200 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.3 inchi | CF8RFD R36P0019 MF03703561.85 "435435 PSI74 mp Inch3.3 "0.87 "1.85 "€35.66
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0415884 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 200 microni, etanșare Viton, înălțime de 8.22 inchi | CF9EDK MF04158843.071 "---8.22 "1.701 "3.071 "€83.39
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0415886 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 200 microni, etanșare Viton, înălțime de 8.22 inchi | CF9EDM MF04158863.071 "---8.22 "1.701 "3.071 "€83.39
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0419339 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 200 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.69 inchi | CF9JTJ S3081702 MF04193393.07 "145145 PSI276 mp Inch6.69 "1.59 "3.07 "€43.36
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0419836 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 200 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.02 inchi | CF9KLX MF04198361.85 "435435 PSI151 mp Inch6.02 "0.87 "1.85 "€45.57
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0419834 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 200 microni, etanșare Viton, înălțime de 6.02 inci
€55.14 /unitate