MAIN FILTER INC. MF0420219 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 5 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.4 inchi | CF9LBA 9240P5A000P

MAIN FILTER INC. MF0420219 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 5 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.4 inci

Element: CF9LBA Model: MF0420219Crucea Ref: 9240P5A000P '
€39.11 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior2.362 "
Capacitate9.36
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaCeluloză
Evaluare filtru5
Dimensiunea filtrului234 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime7.4 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni5
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID1.347 "
OD de sus2.362 "

Detalii produs:

    • Înlocuire EPPENSTEINER 9240P5A000P

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDPreț
MAIN FILTER INC. MF0006035 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 5 microni, etanșare Viton, 5 inch înălțime | CF6QMR MF00060356.26156 mp Inch5"1.346 "€31.16
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006039 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 5 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.4 inchi | CF6QMV MF00060399.36234 mp Inch7.4 "1.347 "€32.32
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0264101 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 5 microni, etanșare din viton, înălțime de 5 inchi | CF7WQA G03107 MF02641016.26156 mp Inch5"1.346 "€31.16
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0264126 Filtru hidraulic, celuloză, 5 microni, etanșare Viton, înălțime de 7.4 inchi | CF7WQX G03136 MF02641269.36234 mp Inch7.4 "1.347 "€32.32
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0366824 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 5 microni, etanșare din viton, înălțime de 5 inchi | CF8PKL 0160D005P MF03668246.26156 mp Inch5"1.346 "€31.16
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0366931 Filtru hidraulic, celuloză, 5 microni, etanșare Viton, înălțime de 7.4 inchi | CF8PMT 0240D005P MF03669319.36234 mp Inch7.4 "1.347 "€32.32
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0397712 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 5 microni, etanșare din viton, înălțime de 5 inchi | CF8WYU SE045D05B MF03977126.26156 mp Inch5"1.346 "€31.16
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0420219 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 5 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.4 inci
€39.11 /unitate