MAIN FILTER INC. MF0422122 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 5 microni, etanșare, înălțime de 3.7 inci | CF9NNK 185205H6SLF000P

MAIN FILTER INC. MF0422122 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 5 microni, etanșare, înălțime de 3.7 inchi

Articol: CF9NNK Model: MF0422122Cruce Ref: 185205H6SLF000P '
€63.07 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior1.85 "
Capacitate7.70
Colaps Presiunea3045
Presiune de fisurare3045 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Dimensiunea filtrului82 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Înălţime3.7 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni5
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Top ID1.004 "
OD de sus1.85 "

Detalii produs:

    • Înlocuire EPPENSTEINER 185205H6SLF000P

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeOD inferiorCapacitateTop IDOD de susColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiPreț
MAIN FILTER INC. MF0006410 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 5 microni, etanșare, înălțime de 3.7 inci | CF6QWA MF00064103.7 "1.85 "7.931.004 "1.85 "-435 PSI85 mp Inch€28.29
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006413 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 5 microni, etanșare, înălțime de 5.59 inci | CF6QWC MF00064135.593.287 "31.751.866 "3.287 "-3045 PSI339 mp Inch€89.90
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006419 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 5 microni, etanșare, înălțime de 3.7 inchi | CF6QWJ MF00064193.7 "1.85 "7.701.004 "1.85 "-3045 PSI82 mp Inch€52.12
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006433 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 5 microni, etanșare, înălțime de 6.77 inci | CF6QWW MF00064336.77 "1.85 "14.311.004 "1.85 "30453045 PSI153 mp Inch€54.60
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007039 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 5 microni, etanșare, înălțime de 4.84 inci | CF6RDL MF00070394.84 "2.362 "12.551.063 "2.362 "-145 PSI134 mp Inch€25.81
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007042 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 5 microni, etanșare, înălțime de 9.8 inchi | CF6RDP MF00070429.8 "2.362 "25.721.063 "2.362 "145145 PSI275 mp Inch€33.85
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007151 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 5 microni, etanșare, înălțime de 3.7 inci | CF6RGB MF00071513.7 "1.85 "7.701.004 "1.85 "-3045 PSI82 mp Inch€52.12
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0422122 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 5 microni, etanșare, înălțime de 3.7 inchi
€63.07 /unitate