MAIN FILTER INC. MF0422546 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare, înălțime de 10.03 inchi | CF9PEV 189530G100F000P

MAIN FILTER INC. MF0422546 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare, înălțime de 10.03 inchi

Articol: CF9PEV Model: MF0422546Ref încrucișat: 189530G100F000P'
€168.17 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior3.287 "
Colaps Presiunea3045
Presiune de fisurare3045 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Dimensiunea filtrului513 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Înălţime10.03 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni100
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Top ID1.866 "
OD de sus3.287 "

Detalii produs:

    • Înlocuire EPPENSTEINER 189530G100F000P

Variante de produs

ProdusModelOD inferiorColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0006797 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare, înălțime de 10.03 inchi | CF6RAC MF00067973.287 "---10.031.866 "3.287 "€79.42
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008107 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare, înălțime de 5.59 inci | CF6RNL MF00081073.287 "435435 PSI366 mp Inch5.59 "1.866 "3.287 "€54.10
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008167 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare, înălțime de 6.77 inci | CF6RNW MF00081671.85 "-3045 PSI153 mp Inch6.77 "1.004 "1.85 "€56.59
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008473 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare, înălțime de 6.77 inci | CF6RTG MF00084731.85 "435435 PSI157 mp Inch6.77 "1.004 "1.85 "€32.76
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008601 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare, înălțime de 3.7 inchi | CF6RTY MF00086011.85 "232232 PSI85 mp Inch3.7 "1.004 "1.85 "€30.77
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0035391 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare, înălțime de 9.68 inchi | CF6UHB MF00353911.85 "435435 PSI226 mp Inch9.68 "1.004 "1.85 "€37.72
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0035402 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare, înălțime de 3.7 inchi | CF6UHD MF00354021.85 "30453045 PSI82 mp Inch3.7 "1.004 "1.85 "€47.56
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0422546 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare, înălțime de 10.03 inchi
€168.17 /unitate