MAIN FILTER INC. MF0424630 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 500 microni, etanșare din viton, înălțime de 8.42 inci | CF9RLU CR180500

MAIN FILTER INC. MF0424630 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 500 microni, etanșare din viton, înălțime de 8.42 inchi

Articol: CF9RLU Model: MF0424630Cruce Ref: CR180500 '
€60.25 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior3.898 "
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Evaluare filtru500
Dimensiunea filtrului289 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime8.42
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni500
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID1.595 "
OD de sus3.898 "

Detalii produs:

    • Înlocuire DONALDSON/FBO/DCI CR180500

Variante de produs

ProdusModelOD inferiorColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0058957 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 500 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.29 inci | CF6WXR D151T500B MF00589573.071 "-3045 PSI415 mp Inch9.291.646 "3.071 "€130.26
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0060541 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 500 microni, etanșare din viton, înălțime de 11.18 inchi | CF6YYQ DLD150T500B MF00605411.752 "---11.180.87 "1.752 "€93.51
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0424632 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 500 microni, etanșare din viton, înălțime de 8.42 inchi | CF9RLW P175390 MF04246323.898 "145145 PSI289 mp Inch8.42 "1.595 "3.898 "€49.79
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0596893 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 500 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.29 inchi | CG3FDN D56A500TBV MF05968933.071 "30453045 PSI415 mp Inch9.29 "1.646 "3.071 "€130.26
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0598142 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, rating de 500 microni, etanșare din viton, înălțime de 11.18 inchi | CG3GKK D49B500TV MF05981421.752 "---11.18 "0.87 "1.752 "€93.51
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0599688 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 500 microni, etanșare din viton, înălțime de 8.42 inchi | CG3HNV R20C500TB MF05996883.898 "-145 PSI289 mp Inch8.421.595 "3.898 "€49.79
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0605763 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 500 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.29 inchi | CG3MVH MF06057633.071 "30453045 PSI415 mp Inch9.29 "1.646 "3.071 "€130.26
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0424630 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 500 microni, etanșare din viton, înălțime de 8.42 inchi
€60.25 /unitate