MAIN FILTER INC. MF0425299 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare din viton, înălțime de 8.27 inci | CF9TMH HI204945

MAIN FILTER INC. MF0425299 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare din viton, înălțime de 8.27 inchi

Element: CF9TMH Model: MF0425299Crucea Ref: HI204945 '
€59.46 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos2.03 "
OD inferior3.9 "
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Evaluare filtru125
Dimensiunea filtrului289 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime8.27
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni125
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID2.03 "
OD de sus3.9 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FBN HI204945

Variante de produs

ProdusModelOD de susID de josOD inferiorColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDPreț
MAIN FILTER INC. MF0058369 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.38 inchi | CF6WFE D110T125A MF00583691.772 "-1.772 "---3.38 "1"€36.41
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058407 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare din viton, înălțime de 4.44 inci | CF6WGT D111T125A MF00584071.772 "-1.772 "---4.44 "1.004 "€32.84
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058617 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare din viton, înălțime de 4.72 inchi | CF6WNN D130T125A MF00586172.087 "-2.087 "305305 PSI126 mp Inch4.72 "1.083 "€38.72
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058829 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare din viton, înălțime de 12.95 inchi | CF6WUT D142T125A MF00588293.071 "-3.071 "-305 PSI779 mp Inch12.951.701 "€133.66
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058911 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare Viton, înălțime de 4.56 inci | CF6WWQ D150T125A MF00589113.071 "-3.071 "---4.56 "1.595 "€51.22
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0059221 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.54 inchi | CF6XDY D310T125A MF00592211.654 "-1.654 "363363 PSI63 mp Inch3.54 "0.898 "€30.85
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0059241 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare Viton, înălțime de 7.04 inchi | CF6XET D311T125A MF00592411.654 "-1.654 "363363 PSI131 mp Inch7.04 "0.898 "€37.36
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0425299 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare din viton, înălțime de 8.27 inchi
€59.46 /unitate