MAIN FILTER INC. MF0427051 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron Rating, Seal, 8.97 Inch Height | CF9VWP R630C25M

MAIN FILTER INC. MF0427051 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 25 microni, etanșare, înălțime de 8.97 inci

Element: CF9VWP Model: MF0427051Cross Ref: R630C25M'
€42.39 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos1.114 "
OD inferior2.52 "
Capacitate20.31
Colaps Presiunea145
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaCeluloză
Dimensiunea filtrului508 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Înălţime8.97 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni25
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Top ID1.114 "
OD de sus2.52 "

Detalii produs:

    • Repalcement FILTREC R630C25M

Variante de produs

ProdusModelDirectie de curgereID de josOD inferiorÎnălţimeMicroniTop IDOD de susCapacitatePreț
MAIN FILTER INC. MF0065914 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 25 microni, etanșare, înălțime de 6.45 inci | CF7CDZ S520C25 MF0065914-1.772 "2.756 "6.45 "251.772 "2.756 "-€22.05
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065919 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 25 microni, etanșare, înălțime de 7.63 inci | CF7CEB S530C25 MF0065919-2.323 "3.268 "7.63 "252.323 "3.268 "15.80€24.25
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065936 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 25 microni, etanșare, înălțime de 12.91 inchi | CF7CEQ S550C25 MF0065936Inside Out-1.98 "3.504 "12.91 "251.98 "3.504 "41.35€29.78
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065939 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 25 microni, etanșare, înălțime de 11.81 inchi | CF7CEU S610C25 MF0065939Inside Out-1.772 "2.835 "11.81 "251.772 "2.835 "22.76€30.58
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301875 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 25 microni, etanșare, înălțime de 12.91 inchi | CF7ZQC HE118 MF0301875Inside Out-1.98 "3.504 "12.91 "251.98 "3.504 "41.35€29.78
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0305604 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 25 microni, etanșare, înălțime de 12.91 inci | CF8ALB HI204643 MF0305604-1.98 "3.504 "12.91251.98 "3.504 "41.35€29.78
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0307698 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 25 microni, etanșare, înălțime de 17.717 inci | CF8BHV HF28910 MF0307698-4.331 "7.008 "17.717 "254.331 "7.008 "-€127.28
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0427051 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 25 microni, etanșare, înălțime de 8.97 inci
€42.39 /unitate