MAIN FILTER INC. MF0431397 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.09 inchi | CG2ABV XH04332

MAIN FILTER INC. MF0431397 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.09 inci

Articol: CG2ABV Model: MF0431397Crucea Ref: XH04332 '
€83.25 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos2.48 "
OD inferior4.016 "
Capacitate79.45
Colaps Presiunea435
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Dimensiunea filtrului812 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime9.09 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni10
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Top ID2.48 "
OD de sus4.016 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTER-X XH04332

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea filtruluiID de josOD inferiorDebitDirectie de curgereÎnălţimeTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0062739 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 17.99 inci | CF7ALV R331G10P MF00627393069 mp Inch3.5 "6.083 "În afară-17.993.5 "6.083 "€115.14
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065836 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.29 inchi | CF7CCG S4110G10 MF0065836-1.732 "3.661 "Inside Out-Inside Out-9.29 "1.732 "3.661 "€68.40
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065870 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 18.5 inchi | CF7CDE S4111G10 MF0065870929 mp Inch1.732 "3.661 "Inside Out--18.51.732 "3.661 "€132.82
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065965 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 24.65 inci | CF7CFM WG139 MF00659652470 mp Inch3.35 "5.98 "Inside Out-Inside Out-24.65 "3.5 "5.98 "€152.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065983 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 4.88 inci | CF7CFU WG183 MF0065983283 mp Inch-3.07 "În afară-4.88 "1.7 "3.07 "€45.65
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066039 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 24.72 inci | CF7CHD WG332 MF00660392343 mp Inch1.9 "3.72 "În afară-24.721.8 "3.72 "€193.89
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066114 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.35 inci | CF7CJW WG498 MF0066114203 mp Inch0.95 "1.77 "În afarăÎn afară8.35 "0.95 "1.77 "€39.61
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0431397 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.09 inci
€83.25 /unitate