GENERAL ELECTRIC Întrerupătoare de carcasă turnate: Seria TQDL


Întreruptoarele cu carcasă turnată (MCCB) din seria General Electric TQDL previn deteriorarea electrică a dispozitivelor conectate din cauza curentului excesiv sau a scurtcircuitelor. Aceste întreruptoare de circuit sunt utilizate în industria auto, producție și construcții.

Filtru
Evaluare AIC: 10kAIC @ 120V , Tip cadru: TQDL , Număr de poli: 2 , Voltaj: 240V
StilModelamperiPreț (ex. TVA)
A
TQDL21125
125A€2,209.55
RFQ
A
TQDL21175
175A€1,150.38
RFQ
B
TQDL21200
200A-
RFQ

Întrerupătoare de carcasă turnate: Seria TQDL

Întreruptoarele General Electric din seria TQDL sunt proiectate pentru a proteja circuitele sensibile din sistemele de distribuție împotriva supraîncărcărilor de curent sau scurtcircuitelor. Aceste unități dispun de o unitate de declanșare termomagnetică pentru a furniza funcții de limitare a curentului pe termen lung și instantanee și o carcasă turnată pentru a păstra componentele care transportă curent, dispozitivele de declanșare și alte mecanisme într-un spațiu compact. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste întrerupătoare de circuit din seria TQDL disponibile cu amperaje nominale de 125, 175 și 200A pe Raptor Supplies.

Mecanism de lucru

  • Întrerupătorul folosește o bandă bimetală și un electromagnet pentru a proteja împotriva scurtcircuitelor și a condițiilor de supracurent.
  • Când un curent constant trece prin conductor, banda bimetalică se încălzește și se îndoaie.
  • În astfel de condiții, zăvorul mecanic din interiorul întreruptorului eliberează și separă contactele și întrerupe fluxul de curent.
  • În condiții de scurtcircuit, curentul crește brusc, ceea ce provoacă deplasarea electromagnetului pistonului din solenoid sau bobina de declanșare.
  • Când pistonul lovește pârghia de declanșare, acesta declanșează mecanismul de blocare, determinând deschiderea contactelor și întreruperea fluxului de curent.

DESCRIERE

  • Au carcasă turnată care oferă protecție împotriva deteriorărilor mecanice.
  • Aceste întreruptoare de circuit dispun de terminale cu urechi pe partea de sarcină pentru o conectare ușoară pe panouri.
  • Acestea dispun de unități de declanșare magnetice termice pentru protecție de lungă durată și instantanee la suprasarcină de curent.
  • Aceste întreruptoare General Electric din seria TQDL au o capacitate de întrerupere de 10kA@120V.
  • Ele sunt disponibile în valori nominale curente cuprinse între 125 și 200A.

Întrebări Frecvente

Cum să identific că întrerupătorul meu cu carcasă turnată General Electric necesită înlocuire?

Aceste MCCB trebuie înlocuite dacă se declanșează frecvent, daune vizibile, miros de ars sau dacă nu se resetează după declanșare. În plus, luați în considerare o înlocuire dacă comutatorul este învechit sau nu mai respectă cele mai recente coduri și standarde electrice.

Care este scopul carcaselor turnate?

Carcasele turnate conțin componente care transportă curent, dispozitive de declanșare și mecanisme integrate într-o singură unitate.

Care sunt motivele declanșării frecvente a acestor întrerupătoare?

Motivele majore includ supraîncărcarea circuitului, scurtcircuitul, supratensiunile la pământ, întrerupătorul defect defect sau o defecțiune a arcului.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?