Rulmenti: Minge , Material cadru: Fontă , Hz: 60 , Clasa de izolare: H , Invertor nominal: Da , Lungimea cablului: 8ft , Max. Temp. ambiantă: 90 grade C , Aplicație motor: Cuptor , Design motor: 3-Faza , Design carcasa motorului: Air-Over complet închis , Poziția de montare a motorului: Orizontală , Faza: 3 , Interval RPM: 1101-1200 , factor de serviciu: 1.15 , Protectie termala: T-stat , Voltaj: 460 , Garantie: 2
Mecanism de lucru
- Un motor de bază cu curent alternativ este alcătuit dintr-o bobină de sârmă și doi magneți fixați care înconjoară un arbore.
- Când o sarcină de curent alternativ (AC) este aplicată unei bobine de sârmă, aceasta se transformă într-un electromagnet.
- Electromagnetul produce un câmp magnetic.
- Întrucât câmpul magnetic este în continuă schimbare din cauza rotației, acesta produce un curent electric în interiorul rotorului, conform legii electromagnetismului.
DESCRIERE
- Aceste motoare din seria Blue Chip sunt realizate în întregime din fontă pentru rigiditate și vibrații reduse.
- Sunt complet rezistente la coroziune, datorită finisajului intern și extern al vopselei epoxidice.
- Aceste unități sunt echipate cu fir magnetic CR200 rezistent la coroană, care îmbunătățește rezistența la tensiune și proprietățile termice.
- Acestea dispun de termostate normal închis în sistemul de izolație clasa H (unul pe fază).
- Au rulmenți cu bile stabilizați la căldură și unsoare pentru temperatură ridicată pentru o funcționare lină.
- Aceste unități sunt potrivite pentru utilizarea invertorului, datorită cuplului variabil de 20:1 cu un factor de serviciu de 1.
- Tuburile lor extinse de unsoare pot fi gresate pentru o durată lungă de viață.
Întrebări Frecvente
Ce sunt motoarele TEAO?
Cadrul sau carcasa motoarelor total închise (TEAO) este etanșă la praf. Pot fi instalate în fluxul de aer unde mișcarea aerului generată de ventilator răcește motorul.
Care este temperatura ambientală maximă pe care o pot suporta aceste motoare?
90 grade Celsius.
Care este lungimea plumbului?
Picioarele 8.