MARATHON MOTORS 215TTTS17077 Motor cuptor trifazat 3 CP 5 RPM 1170V 460T | AG215PRT 9EN21 / S51

MARATHON MOTORS 215TTTS17077 Motor pentru cuptor trifazat 3 HP 5 RPM 1170V 460T

În stoc
Post: AG9PRT Model: 215TTTS17077.Crucea Ref: 21EN51 / S510

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,766.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul cuptorului
RulmențiMinge
Grupul de eficiențăEficient energetic
Inrameaza-le215T
Materiale cadruFontă
Amplificatori de încărcare completă6.9
HP5
Hz60
Clasa de izolareH
Invertor evaluatDa
Plumb lungime8ft
Lungime mai mică ax13.625 "
Max. Temperatura ambientală.90 grade C
Aplicarea motoruluiCuptor
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorAir-Over complet închis
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Rotirea arborelui motorCW / CCW
RPM pe placa de identificare1170
Eficiență nominală87.5%
Lungime totală17.187 "
Fază3
Gama RPM1101-1200
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1.375 "
Lungimea axului3 9 / 16 "
Protectie termalaT-stat
Voltaj460
Garanție2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 88.2
Înălțimea navei (cm)36.53
Lungimea navei (cm)68.28
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS8501524000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăGrupul de eficiențăInrameaza-leDiagrama arborelui.Lungimea axuluiAmplificatori de încărcare completăHPLungime mai mică axPreț
MARATHON MOTORS 254TTTNA17077 Motor cuptor trifazat 3 CP 7.5 RPM 1170V | AG460PRV 9EN21 / S53 254TTTNA1707720.625 "Eficient energetic254T1.625 "4.187 "9.87.516.437 "€5,349.30
MARATHON MOTORS 256TTTNA18578 Motor cuptor 3-fazat 10 CP 1172 RPM 460V 256T | AG9PRX 21EN55 / S516 256TTTNA1857822.375 "NEMA Premium eficient256T1.625 "4.187 "12.81018.187 "€5,805.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 215TTTS17077 Motor pentru cuptor trifazat 3 HP 5 RPM 1170V 460T
€3,766.84 /unitate