MARATHON MOTORS 256TTTNA18578 Motor cuptor 3-fazat 10 CP 1172 RPM 460V 256T | AG9PRX 21EN55 / S516

MARATHON MOTORS 256TTTNA18578 Motor pentru cuptor trifazat 3 HP 10 RPM 1172V 460T

În stoc
Articol: AG9PRX Model: 256TTTNA18578Crucea Ref: 21EN55 / S516

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,805.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul cuptorului
RulmențiMinge
Grupul de eficiențăNEMA Premium eficient
Inrameaza-le256T
Materiale cadruFontă
Amplificatori de încărcare completă12.8
HP10
Hz60
Clasa de izolareH
Invertor evaluatDa
Plumb lungime8ft
Lungime mai mică ax18.187 "
Max. Temperatura ambientală.90 grade C
Aplicarea motoruluiCuptor
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorAir-Over complet închis
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Rotirea arborelui motorCW / CCW
RPM pe placa de identificare1172
Eficiență nominală91%
NumărCC003A
Lungime totală22.375 "
Fază3
Gama RPM1101-1200
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1.625 "
Lungimea axului4.187 "
Protectie termalaT-stat
Voltaj460
Garanție2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 157.95
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)79.38
Lățimea navei (cm)56.52
Codul HS8501524000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Marathon 256TTTNA18578 Motorul cuptorului este potrivit pentru medii dure, cum ar fi cuptoarele de uscare a lemnului din industria celulozei și a producției alimentare. Acest motor oferă o rigiditate structurală ridicată și oferă performanțe excelente în orice mediu de cuptor uscat cu temperaturi ambientale ridicate, umiditate și substanțe chimice.

Caracteristici:

  • Motorul cuptorului este utilizat pentru a alimenta ventilatoarele și transportoarele utilizate în operațiunile de uscare a cuptorului, cum ar fi uscarea lemnului și alte aplicații la temperatură ridicată.
  • Vine cu o bază rigidă pentru o instalare ușoară și asigură o temperatură ambientală maximă de 90 de grade C.
  • Acest motor Marathon 256TTTNA18578 pentru cuptor are un cadru de motor din fontă și oferă un ciclu de lucru continuu.
  • Acest motor are un design de arbore cu cheie pentru a preveni alunecarea și pentru a îmbunătăți eficiența.

Standarde și aprobări:

  • CSA
  • NEMA Premium

Întrebări frecvente:

Î. Ce înțelegem prin funcționare continuă?

A. O funcționare continuă este cea în care se așteaptă ca cel mai mare curent să funcționeze continuu timp de trei ore sau mai mult.

Î. Care este diferența dintre motoarele monofazate și trifazate?

A. Într-un motor monofazat, electricitatea circulă printr-un singur conductor. Pe de altă parte, o conexiune trifazată cuprinde trei conductoare separate pentru transmiterea energiei electrice.

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăGrupul de eficiențăInrameaza-leDiagrama arborelui.Lungimea axuluiAmplificatori de încărcare completăHPLungime mai mică axPreț
MARATHON MOTORS 215TTTS17077 Motor cuptor trifazat 3 CP 5 RPM 1170V 460T | AG215PRT 9EN21 / S51 215TTTS1707717.187 "Eficient energetic215T1.375 "3 9 / 16 "6.9513.625 "€3,766.84
MARATHON MOTORS 254TTTNA17077 Motor cuptor trifazat 3 CP 7.5 RPM 1170V | AG460PRV 9EN21 / S53 254TTTNA1707720.625 "Eficient energetic254T1.625 "4.187 "9.87.516.437 "€5,349.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 256TTTNA18578 Motor pentru cuptor trifazat 3 HP 10 RPM 1172V 460T
€5,805.77 /unitate