GENERAL ELECTRIC TQDL21200 Întrerupător cu priză Tqdl 200 Amp 240vac 2p 10kaic@120v | AG8WMU

GENERAL ELECTRIC TQDL21200 Plug In Circuit Breaker Tqdl 200 Amp 240vac 2p 10kaic @ 120v

Articol: AG8WMU Model: TQDL21200

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConectați întrerupătorul
Evaluare AIC10kAIC @ 120V
amperi200A
Tip cadruTQDL
Număr de poli2
Voltaj240V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24

Detalii produs:

Întrerupătorul general electric TQDL21200 este proiectat pentru a proteja împotriva curenților defecte în tablouri și tablouri de distribuție.

Caracteristici:

  • Oferă un curent nominal de 200 A cu o capacitate maximă de întrerupere de 10 kAIC la 120 V.
  • Acest întrerupător are o unitate de declanșare termomagnetică, care oferă funcții de limitare a curentului pe termen lung și instantaneu.
  • Este echipat cu terminale cu urechi pe partea de sarcină pentru conectarea mai multor secțiuni ale panoului.

Standarde și aprobări:

  • UL

Întrebări frecvente:

Î. Care este diferența dintre MCCB și MCB-uri?

A.

  • MCB-urile protejează articolele de supraîncărcările curente, în timp ce MCCB-urile protejează echipamentele de curenții de defect și creșterea excesivă a temperaturii.
  • Circuitul de declanșare al MCB-urilor este fix, în timp ce MCCB-urile au un circuit de declanșare mobil.
  • MCB-urile au ratinguri de întrerupere comparativ scăzute decât MCCB-urile.

Î. Care este temperatura maximă de funcționare a acestui întrerupător general electric TQDL21200?

A. Poate fi operat la temperaturi de pana la 75 de grade C.

Î. Ce factori ar trebui luați în considerare la alegerea unui MCCB?

A. Factorii majori includ valori nominale de curent și tensiune, dimensiunea cadrului și capacitatea finală de întrerupere a scurtcircuitului.

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
GENERAL ELECTRIC TQDL21125 Întrerupător, 125 A, 240 VCA, 2 poli | AG8WMR TQDL21125125A€1,826.08
RFQ
GENERAL ELECTRIC TQDL21175 Întrerupător cu priză Tqdl 175 Amp 240vac 2p 10kaic@120v | AG8WMT TQDL21175175A€950.73
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL ELECTRIC TQDL21200 Plug In Circuit Breaker Tqdl 200 Amp 240vac 2p 10kaic @ 120v