MAIN FILTER INC. MF0432941 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 15 microni, etanșare din viton, înălțime de 15.55 inci | CG2BFY

MAIN FILTER INC. MF0432941 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 15 microni, etanșare Viton, înălțime 15.55 inch

Articol: CG2BFY Model: MF0432941
€120.37 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos1.58 "
OD inferior3.46 "
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Evaluare filtru15
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime15.55
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni15
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID1.58 "
OD de sus3.46 "

Detalii produs:

    • Filtru SF de înlocuire

Variante de produs

ProdusModelID de josOD inferiorÎnălţimeTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0066128 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 15 microni, etanșare din viton, înălțime de 8.343 inci | CF7CKF WG535 MF00661281.11 "2.48 "8.3431.11 "2.48 "€55.31
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0099374 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 15 microni, etanșare din viton, înălțime de 17.559 inci | CF7EXK MF0099374-3.563 "17.5592.217 "4.146 "€79.42
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0432934 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 15 microni, etanșare din viton, înălțime de 15.55 inci | CG2BFW AFKOVL15469 MF04329341.58 "3.46 "15.551.58 "3.46 "€99.48
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0432940 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 15 microni, etanșare din viton, înălțime de 15.55 inci | CG2BFX 8216785505 MF04329401.58 "3.46 "15.551.58 "3.46 "€99.48
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0432943 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 15 microni, etanșare Viton, 12.91 inci înălțime | CG2BGA 0201RK015BN3HC MF04329431.58 "3.46 "12.91 "1.58 "3.46 "€87.17
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0432944 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 15 microni, etanșare Viton, 12.91 inci înălțime | CG2BGB SH74187SP MF04329441.58 "3.46 "12.91 "1.58 "3.46 "€87.17
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0432945 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 15 microni, etanșare din viton, înălțime de 12.91 inchi | CG2BGC E605A0014 MF04329451.58 "3.46 "12.911.58 "3.46 "€87.17
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0432941 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 15 microni, etanșare Viton, înălțime 15.55 inch
€120.37 /unitate