MAIN FILTER INC. MF0432944 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 15 microni, etanșare Viton, 12.91 inci înălțime | CG2BGB SH74187SP

MAIN FILTER INC. MF0432944 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 15 microni, etanșare Viton, 12.91 inchi înălțime

Articol: CG2BGB Model: MF0432944Ref încrucișat: SH74187SP'
€105.48 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos1.58 "
OD inferior3.46 "
Colaps Presiunea435
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime12.91 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni15
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID1.58 "
OD de sus3.46 "

Detalii produs:

    • Înlocuire HIFI SH74187SP

Variante de produs

ProdusModelID de josOD inferiorÎnălţimeTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0066128 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 15 microni, etanșare din viton, înălțime de 8.343 inci | CF7CKF WG535 MF00661281.11 "2.48 "8.3431.11 "2.48 "€55.31
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0099374 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 15 microni, etanșare din viton, înălțime de 17.559 inci | CF7EXK MF0099374-3.563 "17.5592.217 "4.146 "€79.42
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0432934 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 15 microni, etanșare din viton, înălțime de 15.55 inci | CG2BFW AFKOVL15469 MF04329341.58 "3.46 "15.551.58 "3.46 "€99.48
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0432940 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 15 microni, etanșare din viton, înălțime de 15.55 inci | CG2BFX 8216785505 MF04329401.58 "3.46 "15.551.58 "3.46 "€99.48
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0432941 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 15 microni, etanșare din viton, înălțime de 15.55 inci | CG2BFY MF04329411.58 "3.46 "15.551.58 "3.46 "€99.48
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0432943 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 15 microni, etanșare Viton, 12.91 inci înălțime | CG2BGA 0201RK015BN3HC MF04329431.58 "3.46 "12.91 "1.58 "3.46 "€87.17
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0432945 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 15 microni, etanșare din viton, înălțime de 12.91 inchi | CG2BGC E605A0014 MF04329451.58 "3.46 "12.911.58 "3.46 "€87.17
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0432944 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 15 microni, etanșare Viton, 12.91 inchi înălțime
€105.48 /unitate