MAIN FILTER INC. MF0433234 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 3 microni, etanșare din plută, înălțime de 18.31 inci | CG2BLX

MAIN FILTER INC. MF0433234 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 3 microni, garnitură din plută, înălțime de 18.31 inci

Articol: CG2BLX Model: MF0433234
€158.76 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos3.31 "
OD inferior4.96 "
Capacitate173.60
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Evaluare filtru3
Dimensiunea filtrului2346 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiPlută
Înălţime18.31
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni3
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșarePlută
Top ID3.31 "
OD de sus4.96 "

Detalii produs:

    • Filtrul principal de înlocuire

Variante de produs

ProdusModelPreț
MAIN FILTER INC. MF0320877 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 3 microni, etanșare din plută, înălțime de 18.31 inci | CF8FHQ HPBL183MB MF0320877€131.21
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0603729 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 3 microni, etanșare din plută, înălțime de 18.31 inci | CG3LBH W01AG625 MF0603729€131.21
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0433234 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 3 microni, garnitură din plută, înălțime de 18.31 inci
€158.76 /unitate