MAIN FILTER INC. MF0503504 Hydraulic Filter, Stainless Steel Fiber, 20 Micron Rating, Viton Seal, 7.12 Inch Height | CG2GYH 00245413

MAIN FILTER INC. MF0503504 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 20 microni, etanșare Viton, înălțime de 7.12 inci

Element: CG2GYH Model: MF0503504Crucea Ref: 00245413 '
€384.71 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior3.032 "
Capacitate8.28
Colaps Presiunea3045
Presiune de fisurare3045 PSI
Filtru de mass-mediaFibră de oțel inoxidabil
Dimensiunea filtrului319 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime7.12 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni20
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID1.898 "
OD de sus3.032 "

Detalii produs:

    • Înlocuire HYDAC/HYCON 00245413

Variante de produs

ProdusModelOD inferiorCapacitateDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0007741 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 20 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.66 inci | CF6RLY MF00077411.378 "--3.66 "0.476 "1.378 "€108.07
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007746 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 20 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.58 inchi | CF6RMD MF00077461.752 "--3.58 "0.87 "1.752 "€122.41
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007751 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 20 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.22 inci | CF6RMJ MF00077511.752 "2.73105 mp Inch6.22 "0.87 "1.752 "€171.17
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007756 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 20 microni, etanșare din viton, înălțime de 5.079 inci | CF6RMM MF00077562.362 "4.46171 mp Inch5.079 "1.346 "2.362 "€232.43
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007762 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 20 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.4 inchi | CF6RMR MF00077622.362 "6.67257 mp Inch7.4 "1.347 "2.362 "€303.98
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007768 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 20 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.12 inchi | CF6RMU MF00077683.032 "8.28319 mp Inch7.12 "1.898 "3.032 "€317.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007774 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 20 microni, etanșare din viton, înălțime de 13.81 inci | CF6RMX MF00077743.032 "--13.81 "1.898 "3.032 "€577.27
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0503504 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 20 microni, etanșare Viton, înălțime de 7.12 inci
€384.71 /unitate