MAIN FILTER INC. MF0583147 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Buna Seal, 8.07 Inch Height | CG2TDQ 18200H10XLG000P

MAIN FILTER INC. MF0583147 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.07 inci

Articol: CG2TDQ Model: MF0583147Cruce Ref: 18200H10XLG000P '
€127.33 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos3.504 "
OD inferior5.906 "
Capacitate114.75
Colaps Presiunea435
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Dimensiunea filtrului1172 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime8.07 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni10
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Top ID3.504 "
OD de sus5.906 "

Detalii produs:

    • Înlocuire EPPENSTEINER 18200H10XLG000P

Variante de produs

ProdusModelTop IDID de josOD inferiorOD de susCapacitateColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiPreț
MAIN FILTER INC. MF0005977 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 4.65 inci | CF6QLK MF00059771.07 "-2.87 "2.87 "27.80-145 PSI284 mp Inch€43.18
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006573 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.07 inci | CF6QZF MF00065733.504 "3.504 "5.906 "5.906 "114.75-435 PSI1172 mp Inch€105.23
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0037919 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.59 inci | CF6UQW MF00379195.532 "5.532 "7.933 "7.933 "141.88-435 PSI1449 mp Inch€214.28
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0096249 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 4.65 inci | CF7EQQ 935125 MF00962491.07 "-2.87 "2.87 "27.80145145 PSI284 mp Inch€43.18
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0116399 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.07 inchi | CF7FJE 0485207010VG16BP MF01163993.504 "3.504 "5.906 "5.906 "114.75435435 PSI1172 mp Inch€105.23
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0182856 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.07 inchi | CF7LZW 300803 MF01828563.504 "3.504 "5.906 "5.906 "114.75435435 PSI1172 mp Inch€105.23
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0201603 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 4.65 inci | CF7NXC CS7 MF02016031.07 "-2.87 "2.87 "27.80-145 PSI284 mp Inch€43.18
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0583147 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.07 inci
€127.33 /unitate