MAIN FILTER INC. MF0586421 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Seal, 14.68 Inch Height | CG2WNL 7122027

MAIN FILTER INC. MF0586421 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare, înălțime de 14.68 inchi

Articol: CG2WNL Model: MF0586421Crucea Ref: 7122027 '
€187.39 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior3.287 "
Capacitate89.12
Presiune de fisurare3045 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Evaluare filtru10
Dimensiunea filtrului910 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Înălţime14.68
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni10
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Top ID1.866 "
OD de sus3.287 "

Detalii produs:

    • Inlocuire ILVA 7122027

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeOD inferiorCapacitateTop IDOD de susColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiPreț
MAIN FILTER INC. MF0006373 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 10 microni, etanșare, înălțime de 3.7 inchi | CF6QVK MF00063733.7 "1.85 "8.041.004 "1.85 "-3045 PSI82 mp Inch€49.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006374 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 10 microni, etanșare, înălțime de 3.7 inchi | CF6QVL MF00063743.7 "1.85 "8.291.004 "1.85 "435435 PSI85 mp Inch€27.51
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006409 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 10 microni, etanșare, înălțime de 14.68 inchi | CF6QVZ MF000640914.68 "3.287 "100.051.866 "3.287 "435435 PSI1022 mp Inch€89.86
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006412 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare, înălțime de 10.03 inchi | CF6QWB MF000641210.03 "3.287 "68.131.866 "3.287 "435435 PSI696 mp Inch€66.25
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006414 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare, înălțime de 9.68 inchi | CF6QWD MF00064149.68 "1.85 "21.491.004 "1.85 "30453045 PSI219 mp Inch€89.35
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006421 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 10 microni, etanșare, înălțime de 9.68 inci | CF6QWL MF00064219.68 "1.85 "22.121.004 "1.85 "-435 PSI226 mp Inch€35.74
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006424 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 10 microni, etanșare, înălțime de 6.77 inci | CF6QWM MF00064246.77 "1.85 "15.391.004 "1.85 "435435 PSI157 mp Inch€29.29
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0586421 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare, înălțime de 14.68 inchi
€187.39 /unitate