MAIN FILTER INC. MF0590921 Hydraulic Filter, Stainless Steel Fiber, 20 Micron Rating, Viton Seal, 7.63 Inch Height | CG3AEJ 10330G200006M

MAIN FILTER INC. MF0590921 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 20 microni, etanșare Viton, înălțime de 7.63 inci

Articol: CG3AEJ Model: MF0590921Ref încrucișat: 10330G200006M'
€458.67 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos1.898 "
OD inferior3.032 "
Capacitate7.88
Colaps Presiunea435
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaFibră de oțel inoxidabil
Dimensiunea filtrului303 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime7.63 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni20
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
OD de sus3.032 "

Detalii produs:

    • Înlocuire REXROTH 10330G200006M

Variante de produs

ProdusModelID de josOD inferiorÎnălţimeOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0007706 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 20 microni, etanșare din viton, înălțime de 5.66 inci | CF6RLF MF00077061.347 "2.362 "5.662.362 "€191.58
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007717 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 20 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.63 inci | CF6RLL MF00077171.898 "3.032 "7.63 "3.032 "€379.07
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007723 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 20 microni, etanșare din viton, înălțime de 13.11 inchi | CF6RLN MF00077232.697 "3.76 "13.11 "3.76 "€551.21
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007735 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 20 microni, etanșare Viton, 19.01 inci înălțime | CF6RLV MF00077353.799 "4.902 "19.01 "4.902 "€1,015.31
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0178298 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 20 microni, etanșare din viton, înălțime de 5.66 inci | CF7KMK 245121 MF01782981.347 "2.362 "5.66 "2.362 "€191.58
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0178299 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 20 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.63 inci | CF7KML 245122 MF01782991.898 "3.032 "7.63 "3.032 "€379.07
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0178300 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 20 microni, etanșare din viton, înălțime de 13.11 inchi | CF7KMM 245123 MF01783002.697 "3.76 "13.11 "3.76 "€551.21
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0590921 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 20 microni, etanșare Viton, înălțime de 7.63 inci
€458.67 /unitate