MAIN FILTER INC. MF0592277 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Viton Seal, 8.343 Inch Height | CG3BKW RHK100G10V

MAIN FILTER INC. MF0592277 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare Viton, 8.343 inchi înălțime

Articol: CG3BKW Model: MF0592277Cruce Ref: RHK100G10V '
€66.93 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos1.11 "
OD inferior2.48 "
Filtru de mass-mediaSticlă
Înălţime8.343 "
Microni10
Tipul de etanșareViton
Top ID1.11 "
OD de sus2.48 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTREC RHK100G10V

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea filtruluiID de josOD inferiorDebitDirectie de curgereMaterialul garnituriiÎnălţimeMicroniPreț
MAIN FILTER INC. MF0062257 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 2.83 inci | CF7ACU R110C10B MF006225761 mp Inch-2.047 "În afarăÎn afarăViton2.83 "10€19.89
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062259 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 2.83 inci | CF7ACV R110C25B MF006225961 mp Inch-2.047 "În afară-Viton2.83 "25€19.89
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062261 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 3 microni, etanșare Viton, 2.83 inci înălțime | CF7ACW R110G03B MF0062261--2.047 "---2.83 "3€28.67
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062262 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 5 microni, etanșare din viton, înălțime de 2.83 inci | CF7ACX R110G06B MF0062262--2.047 "---2.83 "-€28.67
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062263 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 10 microni, etanșare Viton, înălțime de 2.83 inci | CF7ACY R110G10B MF006226349 mp Inch-2.047 "În afarăÎn afarăViton2.83 "10€24.72
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062264 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 2.83 inci | CF7ACZ R110G10BP MF006226449 mp Inch-2.047 "În afară-Viton2.83 "10€28.39
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062266 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 25 microni, etanșare Viton, 2.83 inci înălțime | CF7ADA R110G25BP MF006226649 mp Inch-2.047 "În afarăÎn afarăViton2.83 "25€28.39
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0592277 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare Viton, 8.343 inchi înălțime
€66.93 /unitate