MAIN FILTER INC. MF0594596 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron Rating, Viton Seal, 20.2 Inch Height | CG3DJW P561235

MAIN FILTER INC. MF0594596 Filtru hidraulic interschimbabil, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare Viton, 20.2 inch înălțime

Articol: CG3DJW Model: MF0594596Crucea Ref: P561235 '
€486.86 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos3.701 "
OD inferior5.591 "
Colaps Presiunea435
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Dimensiunea filtrului1650 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime20.2 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni25
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID3.701 "
OD de sus5.591 "

Detalii produs:

    • Înlocuire DONALDSON/FBO/DCI P561235

Variante de produs

ProdusModelOD de susID de josOD inferiorColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDPreț
MAIN FILTER INC. MF0058371 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.38 inci | CF6WFG D110T25A MF00583711.772 "-1.772 "-305 PSI61 mp Inch3.38 "1"€40.24
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058411 Filtru hidraulic schimbător, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 4.44 inci | CF6WGV D111T25A MF00584111.772 "-1.772 "305305 PSI81 mp Inch4.44 "1.004 "€45.99
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058413 Filtru hidraulic schimbător, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 4.48 inchi | CF6WGX D111T25B MF00584131.772 "-1.772 "---4.48 "1"€112.08
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058453 Filtru hidraulic schimbător, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 8.22 inchi | CF6WJH D112T25A MF00584531.772 "-1.772 "305305 PSI155 mp Inch8.22 "1.004 "€69.40
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058455 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 8.26 inci | CF6WJK D112T25B MF00584551.772 "-1.772 "30453045 PSI147 mp Inch8.26 "1"€118.04
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058495 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 4.56 inci | CF6WKR D120T25A MF00584952.087 "-2.087 "-305 PSI144 mp Inch4.56 "0.965 "€62.54
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058621 Filtru hidraulic schimbător, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 4.72 inchi | CF6WNT D130T25A MF00586212.087 "-2.087 "305305 PSI-4.72 "1.083 "€56.59
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0594596 Filtru hidraulic interschimbabil, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare Viton, 20.2 inch înălțime
€486.86 /unitate