MAIN FILTER INC. MF0594681 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 40 microni, etanșare Buna, înălțime de 16.02 inchi | CG3DMA HP79L1640MB

MAIN FILTER INC. MF0594681 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 40 microni, etanșare Buna, înălțime de 16.02 inci

Articol: CG3DMA Model: MF0594681Cross Ref: HP79L1640MB '
€93.18 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos0.728 "
OD inferior4.37 "
Presiune de fisurare100 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Evaluare filtru40
DebitInside Out-
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime16.02 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni40
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Top ID2.441 "
OD de sus4.37 "

Detalii produs:

    • Înlocuire HY-PRO HP79L1640MB

Variante de produs

ProdusModelDirectie de curgereID de josOD inferiorÎnălţimeTop IDOD de susCapacitateColaps PresiuneaPreț
MAIN FILTER INC. MF0308356 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 40 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.157 inci | CF8BXF HF6418 MF0308356Inside Out-1.142 "4.016 "5.157 "1.378 "4.016 "--€38.45
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0309133 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 40 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.157 inci | CF8CRR HF8140 MF0309133Inside Out-1.142 "4.016 "5.157 "1.378 "4.016 "--€38.45
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0310796 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 40 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.157 inci | CF8CUH C7065 MF0310796Inside Out-1.142 "4.016 "5.157 "1.378 "4.016 "--€38.45
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0324030 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 40 microni, etanșare Buna, înălțime de 35.82 inchi | CF8FPX KM603615 MF0324030În afară2.618 "6.083 "35.82 "2.618 "6.083 "551.19102€256.85
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0425579 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 40 microni, etanșare Buna, 35.82 inci înălțime | CF9TUZ XH03135 MF0425579În afară2.618 "6.083 "35.82 "2.618 "6.083 "551.19102€256.85
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0578552 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 40 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.29 inchi | CG2PWB S4110G40 MF0578552Inside Out-1.732 "3.661 "9.29 "1.732 "3.661 "41.0773€66.68
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0594507 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 40 microni, etanșare Buna, înălțime de 16.02 inci | CG3DHE MF0594507-0.728 "4.37 "16.02 "2.441 "4.37 "--€77.01
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0594681 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 40 microni, etanșare Buna, înălțime de 16.02 inci
€93.18 /unitate