MAIN FILTER INC. MF0596046 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 20 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.63 inci | CG3EGE RE090D20V

MAIN FILTER INC. MF0596046 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 20 microni, etanșare Viton, 7.63 inchi înălțime

Articol: CG3EGE Model: MF0596046Cross Ref: RE090D20V '
€71.52 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos1.898 "
OD inferior3.032 "
Capacitate14.63
Colaps Presiunea435
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaCeluloză
Dimensiunea filtrului366 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime7.63 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni20
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
OD de sus3.032 "

Detalii produs:

    • Înlocuire STAUFF RE090D20V

Variante de produs

ProdusModelDirectie de curgereID de josOD inferiorÎnălţimeTop IDOD de susCapacitateColaps PresiuneaPreț
MAIN FILTER INC. MF0060036 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 20 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.18 inchi | CF6YFP DHD110D20B MF0060036--1.752 "6.180.87 "1.752 "5.41-€27.32
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0060175 Filtru hidraulic, celuloză, 20 microni, etanșare Viton, înălțime de 7.4 inchi | CF6YLP DHD240D20B MF0060175În afară-2.362 "7.4 "1.347 "2.362 "9.36435€28.33
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0060311 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 20 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.04 inchi | CF6YQG DHD330D20B MF0060311În afară-3.032 "7.04 "1.898 "3.032 "12.41435€36.20
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0060396 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 20 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.54 inci | CF6YUF DHD60D20B MF0060396În afară-1.752 "3.54 "0.87 "1.752 "2.51435€23.96
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0061218 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 20 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.38 inchi | CF6ZLZ DMD125D20B MF0061218În afară-1.654 "3.38 "0.898 "1.654 "2.66580€21.21
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0061234 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 20 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.38 inchi | CF6ZMP DMD125K20B MF0061234În afară-1.654 "3.38 "0.898 "1.654 "-290€18.35
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0061274 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 20 microni, etanșare din viton, înălțime de 4.44 inci | CF6ZNN DMD126K20B MF0061274--1.772 "4.44 "1.016 "1.772 "5.78-€31.27
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0596046 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 20 microni, etanșare Viton, 7.63 inchi înălțime
€71.52 /unitate