MAIN FILTER INC. MF0598773 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 20 Micron Rating, Seal, 33.46 Inch Height | CG3GYB D82B20LB

MAIN FILTER INC. MF0598773 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 20 microni, etanșare, înălțime de 33.46 inci

Articol: CG3GYB Model: MF0598773Ref încrucișat: D82B20LB'
€201.13 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos2.559 "
OD inferior5.512 "
Capacitate235.24
Colaps Presiunea87
Presiune de fisurare87 PSI
Filtru de mass-mediaCeluloză
Dimensiunea filtrului5881 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Înălţime33.46 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni20
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Top ID2.559 "
OD de sus5.512 "

Detalii produs:

    • Înlocuire WIX D82B20LB

Variante de produs

ProdusModelDirectie de curgereID de josOD inferiorÎnălţimeTop IDOD de susCapacitateColaps PresiuneaPreț
MAIN FILTER INC. MF0065949 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 20 microni, etanșare, înălțime de 11.41 inci | CF7CFB S620C20 MF0065949-3.622 "4.961 "11.413.622 "4.961 "44.84-€37.07
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0306861 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 20 microni, etanșare, înălțime de 33.46 inchi | CF8BGL MF0306861În afară2.559 "5.512 "33.46 "2.559 "5.512 "235.2487€166.22
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0423224 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 20 microni, etanșare, înălțime de 33.46 inchi | CF9PUC XH02625 MF0423224În afară2.559 "5.512 "33.46 "2.559 "5.512 "235.2487€166.22
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0431146 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 20 microni, etanșare, înălțime de 1.45 inci | CF9ZZY XH04168 MF0431146-0.65 "1.634 "1.45 "0.65 "1.634 "1.03-€22.26
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0431147 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 20 microni, etanșare, înălțime de 1.45 inci | CF9ZZZ MF0431147-0.65 "1.634 "1.45 "0.65 "1.634 "1.03-€22.26
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0431148 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 20 microni, etanșare, înălțime de 1.45 inci | CG2AAA LS002L20B MF0431148În afară0.65 "1.634 "1.45 "0.65 "1.634 "1.03435€22.26
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0431251 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 20 microni, etanșare, înălțime de 5.82 inci | CG2AAT XH04238 MF0431251-1.811 "2.913 "5.82 "1.496 "2.913 "--€37.04
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0598773 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 20 microni, etanșare, înălțime de 33.46 inci
€201.13 /unitate