MAIN FILTER INC. MF0599058 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 5.98 inci | CG3HBN D85B10KV

MAIN FILTER INC. MF0599058 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 5.98 inci

Articol: CG3HBN Model: MF0599058Cruce Ref: D85B10KV '
€41.95 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior2.913 "
Filtru de mass-mediaCeluloză
Evaluare filtru10
Înălţime5.98 "
Tipul de etanșareViton
Top ID1.587 "
OD de sus2.913 "

Detalii produs:

    • Înlocuire WIX D85B10KV

Variante de produs

ProdusModelDebitID de josOD inferiorDirectie de curgereÎnălţimeTop IDOD de susCapacitatePreț
MAIN FILTER INC. MF0058345 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.38 inchi | CF6WEH D110C10A MF0058345În afară-1.772 "-3.38 "1.004 "1.772 "2.42€17.66
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058379 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 4.44 inci | CF6WFN D111C10A MF0058379În afară-1.772 "-4.44 "1.004 "1.772 "6.29€17.09
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058423 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 8.22 inchi | CF6WHG D112C10A MF0058423În afară-1.772 "În afară8.22 "1.004 "1.772 "6.19€24.46
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058465 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 4.56 inci | CF6WJV D120C10A MF0058465În afară-2.087 "-4.56 "0.965 "2.087 "5.77€18.54
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058501 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 8.22 inchi | CF6WKW D121C10A MF0058501În afară-2.087 "-8.220.965 "2.087 "10.71€25.81
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058593 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 4.72 inchi | CF6WMW D130C10A MF0058593În afară-2.087 "În afară4.72 "1.083 "2.087 "5.04€18.52
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058691 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 4.56 inci | CF6WQA D140C10A MF0058691În afară-3.071 "-4.56 "1.701 "3.071 "10.54€29.09
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0599058 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 5.98 inci
€41.95 /unitate