MAIN FILTER INC. MF0599661 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 250 Micron, Viton Seal, 5.11 Inch Height | CG3HMW R18C250TBP

MAIN FILTER INC. MF0599661 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 250 microni, etanșare din viton, înălțime de 5.11 inchi

Articol: CG3HMW Model: MF0599661Cross Ref: R18C250TBP'
€37.07 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior2.756 "
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Evaluare filtru250
Dimensiunea filtrului148 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime5.11 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni250
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID1.161 "
OD de sus2.756 "

Detalii produs:

    • Repalcement WIX R18C250TBP

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeID de josOD inferiorTop IDOD de susColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiPreț
MAIN FILTER INC. MF0058619 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 250 microni, etanșare Viton, înălțime de 4.72 inchi | CF6WNQ D130T250A MF00586194.72 "-2.087 "1.083 "2.087 "305305 PSI126 mp Inch€40.30
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0060510 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 250 microni, etanșare din viton, înălțime de 11.14 inchi | CF6YXZ DLD150B250B MF006051011.14-1.752 "0.87 "1.752 "---€77.38
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0060807 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 250 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.81 inci | CF6ZDM DLD90B250B MF00608076.81 "-1.752 "0.87 "1.752 "---€46.33
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0061927 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 250 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.7 inchi | CF6ZWJ DVD256B250B MF00619273.7 "-2.087 "0.965 "2.087 "435435 PSI69 mp Inch€53.17
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0334777 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 250 microni, etanșare Viton, înălțime de 5.11 inchi | CF8FYH MF03347775.11 "1.378 "2.756 "1.378 "2.756 "145145 PSI148 mp Inch€35.74
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0334793 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 250 microni, etanșare din viton, înălțime de 8.27 inci | CF8FYY MF03347938.272.03 "3.9 "2.03 "3.9 "-145 PSI289 mp Inch€45.47
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0334801 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 250 microni, etanșare din viton, înălțime de 2.72 inci | CF8FZD MF03348012.72mm0.96 "2.05 "1.08 "2.05 "---€21.99
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0599661 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 250 microni, etanșare din viton, înălțime de 5.11 inchi
€37.07 /unitate