MAIN FILTER INC. MF0600108 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron Rating, Buna Seal, 14.48 Inch Height | CG3HYM R49C25C

MAIN FILTER INC. MF0600108 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 14.48 inci

Articol: CG3HYM Model: MF0600108Ref. transversală: R49C25C'
€41.12 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos3.5 "
OD inferior6.083 "
Capacitate102.40
Colaps Presiunea58
Presiune de fisurare58 PSI
Filtru de mass-mediaCeluloză
Dimensiunea filtrului2560 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime14.48 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni25
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Top ID3.5 "
OD de sus6.083 "

Detalii produs:

    • Înlocuire WIX R49C25C

Variante de produs

ProdusModelDebitID de josOD inferiorDirectie de curgereÎnălţimeTop IDOD de susCapacitatePreț
MAIN FILTER INC. MF0065826 Filtru hidraulic, celuloză, 25 microni, etanșare Buna, 9.29 inci înălțime | CF7CBY S4110C25 MF0065826Inside Out-1.732 "3.661 "Inside Out-9.29 "1.732 "3.661 "-€37.15
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065830 Filtru hidraulic, îndepărtarea celulozei/apei, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.29 inchi | CF7CCA S4110CW25 MF0065830Inside Out-1.732 "3.661 "Inside Out-9.29 "1.732 "3.661 "-€49.10
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065860 Filtru hidraulic, celuloză, 25 microni, etanșare Buna, 18.5 inci înălțime | CF7CCX S4111C25 MF0065860Inside Out-1.732 "3.661 "Inside Out-18.5 "1.732 "3.661 "-€47.82
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065862 Filtru hidraulic, îndepărtarea celulozei/apei, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 18.5 inchi | CF7CCZ S4111CW10 MF0065862-1.732 "3.661 "-18.5 "1.732 "3.661 "-€58.59
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301835 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 10.74 inchi | CF7ZNZ HE006 MF0301835În afară1.26 "3.13 "În afară10.74 "-3.13 "49.10€118.84
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0305606 Filtru hidraulic, celuloză, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 6.49 inci | CF8ALC HI204645 MF0305606În afară2.343 "4.646 "În afară6.49 "2.343 "4.646 "-€32.30
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0305629 Filtru hidraulic, celuloză, 25 microni, etanșare Buna, 18.7 inci înălțime | CF8ALQ HI204690 MF0305629Inside Out-1.56 "3.94 "Inside Out-18.7 "1.24 "3.94 "59.99€63.00
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0600108 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 14.48 inci
€41.12 /unitate