MAIN FILTER INC. MF0600752 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 10.23 inci | CG3JMW R09D10T

MAIN FILTER INC. MF0600752 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 10.23 inci

Articol: CG3JMW Model: MF0600752Cruce Ref: R09D10T '
€227.54 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos0.409 "
OD inferior4.173 "
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Evaluare filtru10
Dimensiunea filtrului311 mp Inch
DebitInside Out-
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime10.23
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni10
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Top ID2.835 "
OD de sus4.173 "

Detalii produs:

    • Înlocuire WIX R09D10T

Variante de produs

ProdusModelID de josOD inferiorDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0427321 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 2.16 inci | CF9WFM ST10 MF04273210.331 "2.835 "-2.16 "1.772 "2.835 "€49.62
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0427322 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 2.16 inci | CF9WFN XH03579 MF04273220.331 "2.835 "-2.16 "1.772 "2.835 "€49.62
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0427418 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.9 inchi | CF9WKE XH03601 MF04274180.331 "2.835 "123 mp Inch5.9 "1.772 "2.835 "€41.62
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0427672 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 10.23 inci | CF9WUW XH03663 MF04276720.409 "4.173 "311 mp Inch10.23 "2.835 "4.173 "€188.05
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0427749 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 18.3 inchi | CF9WWY ST5A10 MF04277490.409 "4.173 "558 mp Inch18.3 "2.835 "4.173 "€243.08
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0427750 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 18.3 inci | CF9WWZ XH03676 MF04277500.409 "4.173 "558 mp Inch18.3mm2.835 "4.173 "€243.08
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0428039 Filtru hidraulic interschimbabil, plasă de sârmă, rating de 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 18.89 inci | CF9XDK XH03734 MF04280390.409 "4.961 "-18.89 "3.622 "4.961 "€229.55
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0600752 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 10.23 inci
€227.54 /unitate