MAIN FILTER INC. MF0602571 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 5 microni, etanșare din viton, înălțime de 20.2 inchi | CG3KMW R79D05KV

MAIN FILTER INC. MF0602571 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 5 microni, etanșare din viton, înălțime de 20.2 inci

Articol: CG3KMW Model: MF0602571Ref. transversală: R79D05KV'
€213.29 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos3.701 "
OD inferior5.591 "
Capacitate99.53
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaCeluloză
Evaluare filtru5
Dimensiunea filtrului2488 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime20.2
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni5
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID3.701 "
OD de sus5.591 "

Detalii produs:

    • Înlocuire WIX R79D05KV

Variante de produs

ProdusModelID de josOD inferiorCapacitateDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0060117 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 5 microni, etanșare din viton, înălțime de 5 inch | CF6YJT DHD160D05B MF0060117-2.362 "6.26156 mp Inch5"1.346 "2.362 "€31.16
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0060171 Filtru hidraulic, celuloză, 5 microni, etanșare Viton, 7.4 inci înălțime | CF6YLK DHD240D05B MF0060171-2.362 "9.36234 mp Inch7.4 "1.347 "2.362 "€32.32
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0064340 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 5 microni, etanșare din viton, înălțime de 10.82 inchi | CF7BPX RHR500D05B MF00643401.898 "3.032 "18.91473 mp Inch10.82 "-3.032 "€73.19
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0429501 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 5 microni, etanșare din viton, înălțime de 10.82 inchi | CF9YMG 10500P50006P MF04295011.898 "3.032 "18.91473 mp Inch10.82 "-3.032 "€73.19
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0429502 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 5 microni, etanșare din viton, înălțime de 10.82 inchi | CF9YMH XH04003 MF04295021.898 "3.032 "18.91473 mp Inch10.82 "-3.032 "€73.19
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0431233 Filtru hidraulic, celuloză, 5 microni, etanșare Viton, 20.2 inci înălțime | CG2AAP XH04222 MF04312333.701 "5.591 "99.532488 mp Inch20.2 "3.701 "5.591 "€176.27
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0595594 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 5 microni, etanșare din viton, înălțime de 5 inchi | CG3DVW SE045D05V MF0595594-2.362 "6.26156 mp Inch5mm1.346 "2.362 "€31.16
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0602571 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 5 microni, etanșare din viton, înălțime de 20.2 inci
€213.29 /unitate