MAIN FILTER INC. MF0603829 Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron Rating, Buna Seal, 4.65 Inch Height | CG3LDQ W02AP412

MAIN FILTER INC. MF0603829 Filtru hidraulic, celuloză, 3 microni, etanșare Buna, înălțime de 4.65 inci

Articol: CG3LDQ Model: MF0603829Crucea Ref: W02AP412 '
€36.52 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior2.87 "
Capacitate13.01
Colaps Presiunea145
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaCeluloză
Dimensiunea filtrului289 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime4.65 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni3
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Top ID1.07 "
OD de sus2.87 "

Detalii produs:

    • Înlocuire WIX W02AP412

Variante de produs

ProdusModelDirectie de curgereID de josOD inferiorÎnălţimeTop IDOD de susCapacitateColaps PresiuneaPreț
MAIN FILTER INC. MF0065822 Filtru hidraulic, celuloză, 3 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.29 inchi | CF7CBW S4110C03 MF0065822Inside Out-1.732 "3.661 "9.29 "1.732 "3.661 "-73€38.66
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065856 Filtru hidraulic, celuloză, 3 microni, etanșare Buna, 18.5 inci înălțime | CF7CCT S4111C03 MF0065856Inside Out-1.732 "3.661 "18.5 "1.732 "3.661 "45.7373€49.88
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066227 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 3 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.24 inci | CF7CLX WP505 MF0066227--1.77 "5.24 "0.77 "1.77 "5.99-€27.40
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308752 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 3 microni, etanșare Buna, înălțime de 4.65 inci | CF8CGY HF7307 MF0308752--2.87 "4.65 "1.07 "2.87 "13.01-€30.18
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308773 Filtru hidraulic, celuloză, 3 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.24 inci | CF8CHL HF7347 MF0308773În afară-1.77 "5.24 "0.77 "1.77 "5.99145€27.40
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308925 Filtru hidraulic, celuloză, 3 microni, etanșare Buna, 9.52 inci înălțime | CF8CMD HF7733 MF0308925În afară1.496 "2.52 "9.52 "1.496 "2.52 "11.85145€43.83
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308958 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 3 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.29 inchi | CF8CMV HF7766 MF0308958-1.732 "3.661 "9.291.732 "3.661 "--€38.66
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0603829 Filtru hidraulic, celuloză, 3 microni, etanșare Buna, înălțime de 4.65 inci
€36.52 /unitate