MAIN FILTER INC. MF0603957 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 50 Micron Rating, Seal, 6.496 Inch Height | CG3LGB W03AT1283

MAIN FILTER INC. MF0603957 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 50 microni, etanșare, înălțime de 6.496 inchi

Articol: CG3LGB Model: MF0603957Cruce Ref: W03AT1283 '
€47.93 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos2.409 "
OD inferior2.874 "
Colaps Presiunea72
Presiune de fisurare72 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Dimensiunea filtrului161 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Înălţime6.496 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni50
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Top ID2.409 "
OD de sus2.874 "

Detalii produs:

    • Înlocuire WIX W03AT1283

Variante de produs

ProdusModelOD de susID de josOD inferiorColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDPreț
MAIN FILTER INC. MF0308944 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 50 microni, etanșare, înălțime de 6.496 inci | CF8CMN HF7752 MF03089442.874 "2.409 "2.874 "-72 PSI161 mp Inch6.496 "2.409 "€39.61
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0434031 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 50 microni, etanșare, înălțime de 8.98 inchi | CG2BVD XH05115 MF04340314.29 "2.99 "4.29 "145145 PSI402 mp Inch8.98 "2.99 "€145.93
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0434160 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 50 microni, etanșare, înălțime de 6.496 inchi | CG2BWC TOHF7752 MF04341602.874 "2.409 "2.874 "7272 PSI161 mp Inch6.496 "2.409 "€39.61
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0434161 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 50 microni, etanșare, înălțime de 6.496 inchi | CG2BWD P168579 MF04341612.874 "2.409 "2.874 "7272 PSI161 mp Inch6.496 "2.409 "€39.61
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0434162 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 50 microni, etanșare, înălțime de 6.496 inci | CG2BWE MF04341622.874 "2.409 "2.874 "-72 PSI161 mp Inch6.496 "2.409 "€39.61
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0434357 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 50 microni, etanșare, înălțime de 7.874 inci | CG2BXL SH62118 MF04343574.528 "-4.528 "---7.8742.835 "€505.70
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0434358 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 50 microni, etanșare, înălțime de 7.874 inci | CG2BXM WT1469 MF04343584.528 "-4.528 "---7.8742.835 "€505.70
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0603957 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 50 microni, etanșare, înălțime de 6.496 inchi
€47.93 /unitate