MAIN FILTER INC. MF0604828 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, rating de 149 microni, garnitură de garanție, înălțime de 9.88 inchi | CG3MCA PT9515

MAIN FILTER INC. MF0604828 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, rating de 149 microni, garnitură de garanție, înălțime de 9.88 inci

Articol: CG3MCA Model: MF0604828Crucea Ref: PT9515 '
€527.67 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos5.31 "
OD inferior5.96 "
Colaps Presiunea73
Presiune de fisurare73 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Dimensiunea filtrului903 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiGuarnital
Înălţime9.88 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni149
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareGuarnital
Top ID3.74 "
OD de sus5.96 "

Detalii produs:

    • Înlocuire BALDWIN PT9515

Variante de produs

ProdusModelOD de susID de josOD inferiorColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDPreț
MAIN FILTER INC. MF0308951 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 149 microni, garnitură de garanție, înălțime de 9.84 inchi | CF8CMQ HF7759 MF03089513.33 "2.01 "3.31 "-51 PSI316 mp Inch9.84 "1.61 "€158.32
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0358472 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, grad de 149 microni, garnitură de garanție, înălțime de 7.55 inci | CF8MTR S420T149 MF03584723.33 "2.01 "3.31 "5151 PSI234 mp Inch7.55 "1.61 "€152.35
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0358473 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 149 microni, garnitură guarnital, înălțime de 9.84 inchi | CF8MTT S430T149 MF03584733.33 "2.01 "3.31 "-51 PSI316 mp Inch9.84 "1.61 "€158.32
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0432374 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, rating de 149 microni, garnitură de garanție, înălțime de 7.55 inci | CG2ATF XH04674 MF04323743.33 "2.01 "3.31 "5151 PSI234 mp Inch7.55 "1.61 "€152.35
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0432386 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 149 microni, garnitură guarnital, înălțime de 9.84 inchi | CG2ATM XH04681 MF04323863.33 "2.01 "3.31 "-51 PSI316 mp Inch9.84 "1.61 "€158.32
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0432396 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 149 microni, garnitură guarnital, înălțime de 9.88 inci | CG2ATV G00598 MF04323965.96 "5.31 "5.96 "-73 PSI903 mp Inch9.88 "3.74 "€436.09
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0603432 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, rating de 149 microni, garnitură de garanție, înălțime de 7.55 inci | CG3KUD S38E149T MF06034323.33 "2.01 "3.31 "5151 PSI234 mp Inch7.55 "1.61 "€152.35
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0604828 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, rating de 149 microni, garnitură de garanție, înălțime de 9.88 inci
€527.67 /unitate