MAIN FILTER INC. MF0605272 Filtru hidraulic, celuloză, 20 microni, etanșare Buna, înălțime de 2.24 inchi | CG3MKB

MAIN FILTER INC. MF0605272 Filtru hidraulic, celuloză, 20 microni, etanșare Buna, înălțime de 2.24 inci

Articol: CG3MKB Model: MF0605272
€36.66 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos1.69 "
OD inferior2.76 "
Colaps Presiunea145
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaCeluloză
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime2.24 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni20
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Top ID1.69 "
OD de sus2.76 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTRE NAȚIONALE

Variante de produs

ProdusModelTop IDID de josOD inferiorOD de susCapacitateColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiPreț
MAIN FILTER INC. MF0306749 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 20 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.07 inchi | CF8BET MF03067493.504 "3.504 "5.906 "5.906 "56.76-87 PSI1419 mp Inch€61.34
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0425545 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 20 microni, etanșare Buna, înălțime de 17.99 inci | CF9TUE SH60012 MF04255453.5 "3.5 "6.083 "6.083 "127.68-58 PSI3192 mp Inch€37.27
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0425630 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 20 microni, etanșare Buna, înălțime de 43.14 inci | CF9TWB XH03168 MF04256303.5 "3.5 "5.992 "5.992 "----€94.71
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0598540 Filtru hidraulic, celuloză, 20 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.07 inchi | CG3GVA D68B20LB MF05985403.504 "3.504 "5.906 "5.906 "56.768787 PSI1419 mp Inch€61.34
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0600132 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 20 microni, etanșare Buna, înălțime de 17.99 inci | CG3HYV R50C20C MF06001323.5 "3.5 "6.083 "6.083 "127.68-58 PSI3192 mp Inch€37.27
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0600176 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 20 microni, etanșare Buna, înălțime de 43.14 inchi | CG3HZE R52C20CP MF06001763.5 "3.5 "5.992 "5.992 "----€94.71
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0607439 Filtru hidraulic, celuloză, 20 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.07 inchi | CG3PGR MF06074393.504 "3.504 "5.906 "5.906 "56.768787 PSI1419 mp Inch€61.34
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0605272 Filtru hidraulic, celuloză, 20 microni, etanșare Buna, înălțime de 2.24 inci
€36.66 /unitate