MAIN FILTER INC. MF0609248 Filtru hidraulic, celuloză, 1 micron, etanșare Buna, 17.99 inci înălțime | CG3QEL

MAIN FILTER INC. MF0609248 Filtru hidraulic, celuloză, 1 microni, etanșare Buna, înălțime de 17.99 inci

Articol: CG3QEL Model: MF0609248
€61.56 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos2.618 "
OD inferior6.083 "
Capacitate176.76
Colaps Presiunea58
Presiune de fisurare58 PSI
Filtru de mass-mediaCeluloză
Dimensiunea filtrului4419 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime17.99 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni1
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Top ID2.618 "
OD de sus6.083 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTRE NAȚIONALE

Variante de produs

ProdusModelID de josÎnălţimeTop IDPreț
MAIN FILTER INC. MF0599967 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 1 micron, etanșare Buna, înălțime de 17.99 inci | CG3HWJ R44C01CP MF05999672.126 "17.992.126 "€62.16
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0600033 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 1 micron, etanșare Buna, înălțime de 17.99 inci | CG3HWZ R47C01CP MF06000332.618 "17.992.618 "€50.88
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0609185 Filtru hidraulic, celuloză, 1 micron, etanșare Buna, 17.99 inci înălțime | CG3QDV MF06091852.126 "17.99 "2.126 "€62.16
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0609248 Filtru hidraulic, celuloză, 1 microni, etanșare Buna, înălțime de 17.99 inci
€61.56 /unitate