MAIN FILTER INC. MF0610630 Filtru hidraulic, îndepărtare sticlă/apă, 40 microni, etanșare din viton, înălțime de 19.01 inchi | CG3RFF

MAIN FILTER INC. MF0610630 Filtru hidraulic, îndepărtare sticlă/apă, 40 microni, etanșare din viton, înălțime de 19.01 inchi

Articol: CG3RFF Model: MF0610630
€289.12 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos3.799 "
OD inferior5.65 "
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaÎndepărtarea sticlei / apei
Evaluare filtru40
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime19.01
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni40
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
OD de sus5.65 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTRE NAȚIONALE

Variante de produs

ProdusModelOD inferiorPresiune de fisurareFiltru de mass-mediaÎnălţimeOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0609689 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 40 microni, etanșare din viton, înălțime de 18.89 inci | CG3QPL MF06096893.661 "73 PSISticlă18.893.661 "€99.27
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0832988 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 40 microni, etanșare din viton, înălțime de 19.01 inci | CG4HRU RHR1300G40V2 MF08329885.65 "-Sticlă19.015.65 "€265.17
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0834682 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 40 microni, etanșare Viton, 18.89 inci înălțime | CG4LEY R09H39GAV MF08346823.661 "73 PSISticlă18.89 "3.661 "€99.27
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0610630 Filtru hidraulic, îndepărtare sticlă/apă, 40 microni, etanșare din viton, înălțime de 19.01 inchi
€289.12 /unitate