MAIN FILTER INC. MF0610960 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 149 microni, etanșare Viton, înălțime de 10.82 inchi | CG3RJZ

MAIN FILTER INC. MF0610960 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 149 microni, etanșare Viton, înălțime de 10.82 inci

Articol: CG3RJZ Model: MF0610960
€158.26 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos1.898 "
OD inferior3.721 "
Colaps Presiunea435
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Dimensiunea filtrului896 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime10.82 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni149
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
OD de sus3.721 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTRE NAȚIONALE

Variante de produs

ProdusModelOD de susID de josOD inferiorColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDPreț
MAIN FILTER INC. MF0024535 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 149 microni, etanșare Viton, înălțime de 12.12 inci | CF6TCV MF00245355.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 mp Inch12.12 "3.996 "€252.82
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0026174 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 149 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.76 inci | CF6TJA MF00261744.252 "3.11 "4.252 "---9.763.11 "€93.74
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066837 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 149 microni, etanșare Viton, înălțime de 9.76 inchi | CF7CWX MF00668374.252 "3.11 "4.252 "---9.76 "3.11 "€93.74
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0094268 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 149 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.76 inchi | CF7EAB 923534 MF00942684.252 "3.11 "4.252 "---9.763.11 "€93.74
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0094280 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 149 microni, etanșare din viton, înălțime de 12.12 inchi | CF7EAK 923548 MF00942805.61 "3.996 "5.61 "-51 PSI1251 mp Inch12.12 "3.996 "€252.82
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0641673 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 149 microni, etanșare Viton, înălțime de 12.12 inchi | CG3YRY PT23331 MF06416735.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 mp Inch12.12 "3.996 "€252.82
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0644368 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 149 microni, etanșare Viton, înălțime de 9.76 inchi | CG3ZKF BEST7732 MF06443684.252 "3.11 "4.252 "---9.76 "3.11 "€93.74
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0610960 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 149 microni, etanșare Viton, înălțime de 10.82 inci
€158.26 /unitate