MAIN FILTER INC. MF0613642 Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron Rating, Buna Seal, 5.24 Inch Height | CG3TKF

MAIN FILTER INC. MF0613642 Filtru hidraulic, celuloză, 3 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.24 inci

Articol: CG3TKF Model: MF0613642
€33.15 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior1.77 "
Capacitate5.99
Colaps Presiunea145
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaCeluloză
Dimensiunea filtrului133 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime5.24 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni3
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Top ID0.77 "
OD de sus1.77 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTRE NAȚIONALE

Variante de produs

ProdusModelTop IDID de josOD inferiorOD de susColaps PresiuneaPresiune de fisurareMaterialul garnituriiÎnălţimePreț
MAIN FILTER INC. MF0004002 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 3 microni, etanșare Buna, înălțime de 18.31 inci | CF6QFF MF00040023.31 "3.31 "4.96 "4.96 "-304 PSIBuna18.31€83.85
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004010 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 3 microni, etanșare Viton, înălțime de 9.488 inchi | CF6QFL MF00040101.748 "-2.894 "2.874 "---9.488 "€37.76
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004018 Filtru hidraulic interschimbabil, celuloză, 3 microni, etanșare Viton, înălțime de 9.488 inchi | CF6QFQ MF00040181.748 "-2.894 "2.874 "---9.488 "€37.76
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004501 Filtru hidraulic, celuloză, 3 microni, etanșare Buna, 5.24 inci înălțime | CF6QJF MF00045010.77 "-1.77 "1.77 "145145 PSIBuna5.24 "€27.40
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004654 Filtru hidraulic, celuloză, 3 microni, etanșare Viton, înălțime de 8.03 inchi | CF6QJR MF00046540.77 "-1.77 "1.77 "100100 PSIViton8.03 "€18.77
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0010119 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 3 microni, etanșare Viton, înălțime de 9.488 inchi | CF6RUZ MF00101191.748 "-2.894 "2.874 "---9.488 "€37.76
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0067118 Filtru hidraulic, celuloză, 3 microni, etanșare Viton, 4.86 ​​inci înălțime | CF7CXU MF00671181.075 "1.075 "2.87 "2.87 "145145 PSIViton4.86 "€32.21
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0613642 Filtru hidraulic, celuloză, 3 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.24 inci
€33.15 /unitate