MAIN FILTER INC. MF0613679 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 30 microni, etanșare, înălțime de 7.68 inchi | CG3TKZ

MAIN FILTER INC. MF0613679 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 30 microni, etanșare, înălțime de 7.68 inci

Articol: CG3TKZ Model: MF0613679
€265.63 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos0.669 "
OD inferior3.54 "
Filtru de mass-mediaCeluloză
DebitInside Out-
Directie de curgereInside Out-
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Înălţime7.68 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni30
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Top ID0.669 "
OD de sus4.331 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTRE NAȚIONALE

Variante de produs

ProdusModelDirectie de curgereID de josOD inferiorMaterialul garnituriiÎnălţimeMicroniTipul de etanșareTop IDPreț
MAIN FILTER INC. MF0004624 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 20 microni, etanșare Buna, înălțime de 43.14 inchi | CF6QJL MF0004624-3.5 "5.992 "-43.14-Buna3.5 "€94.71
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0600707 Filtru hidraulic, celuloză, 10 microni, etanșare din neopren, înălțime de 7.48 inci | CG3JLV R08D10CP1 MF0600707-0.409 "4.173 "Neopren7.48 "10Neopren2.835 "€58.25
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0603893 Filtru hidraulic, celuloză, 25 microni, etanșare din pâslă, înălțime de 3.27 inchi | CG3LET W02AP593 MF0603893În afară0.95 "2.3 "Pâslă3.27 "25Pâslă0.91 "€41.06
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0610015 Filtru hidraulic, celuloză, 10 microni, etanșare din neopren, înălțime de 7.48 inci | CG3QXH MF0610015-0.409 "4.173 "Neopren7.48 "10Neopren2.835 "€58.25
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0832888 Filtru hidraulic, celuloză îmbunătățită, 38 microni, etanșare Buna, înălțime de 20.2 inchi | CG4HQP D79F38GA MF0832888-1.6 "3.9 "-20.2-Buna1.6 "€85.87
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0892047 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 20 microni, etanșare Buna, înălțime de 43.14 inci | CG4YCH MP25LX3 MF0892047-3.5 "5.992 "-43.14-Buna3.5 "€94.71
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0613679 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 30 microni, etanșare, înălțime de 7.68 inci
€265.63 /unitate