MAIN FILTER INC. MF0610015 Filtru hidraulic, celuloză, 10 microni, etanșare din neopren, înălțime de 7.48 inci | CG3QXH

MAIN FILTER INC. MF0610015 Filtru hidraulic, celuloză, 10 microni, etanșare din neopren, înălțime de 7.48 inci

Articol: CG3QXH Model: MF0610015
€70.48 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos0.409 "
OD inferior4.173 "
Capacitate21.68
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaCeluloză
Evaluare filtru10
Dimensiunea filtrului542 mp Inch
DebitInside Out-
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiNeopren
Înălţime7.48 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni10
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareNeopren
Top ID2.835 "
OD de sus4.173 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTRE NAȚIONALE

Variante de produs

ProdusModelDirectie de curgereID de josOD inferiorMaterialul garnituriiÎnălţimeMicroniTipul de etanșareTop IDPreț
MAIN FILTER INC. MF0004624 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 20 microni, etanșare Buna, înălțime de 43.14 inchi | CF6QJL MF0004624-3.5 "5.992 "-43.14-Buna3.5 "€94.71
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0600707 Filtru hidraulic, celuloză, 10 microni, etanșare din neopren, înălțime de 7.48 inci | CG3JLV R08D10CP1 MF0600707-0.409 "4.173 "Neopren7.48 "10Neopren2.835 "€58.25
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0603893 Filtru hidraulic, celuloză, 25 microni, etanșare din pâslă, înălțime de 3.27 inchi | CG3LET W02AP593 MF0603893În afară0.95 "2.3 "Pâslă3.27 "25Pâslă0.91 "€41.06
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0613679 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 30 microni, etanșare, înălțime de 7.68 inchi | CG3TKZ MF0613679Inside Out-0.669 "3.54 "-7.68 "30-0.669 "€219.53
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0832888 Filtru hidraulic, celuloză îmbunătățită, 38 microni, etanșare Buna, înălțime de 20.2 inchi | CG4HQP D79F38GA MF0832888-1.6 "3.9 "-20.2-Buna1.6 "€85.87
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0892047 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 20 microni, etanșare Buna, înălțime de 43.14 inci | CG4YCH MP25LX3 MF0892047-3.5 "5.992 "-43.14-Buna3.5 "€94.71
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0610015 Filtru hidraulic, celuloză, 10 microni, etanșare din neopren, înălțime de 7.48 inci
€70.48 /unitate