Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIEMENS HGB3B070B Întrerupător, 70 A, 600 VAC, cu șuruburi, cadru GB

În stoc
Articol: AG8PHK Model: HGB3B070B
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
€692.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi70A
Tip cadruHGB
Număr de poli3
Voltaj480V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2402
Înălțimea navei (cm)13.72
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536200020

Detalii produs:

    • Întrerupător cu carcasă turnată, echipat cu cadru HGB certificat UL, potrivit pentru aplicații de alimentare inversă în sistemele electrice
    • Capacitate maximă de întrerupere: 35 kA la 277 V și 14 kA la 347 V
    • O unitate de declanșare termomagnetică cu funcții de limitare a curentului de lungă durată și instantanee
    • Terminale cu urechi pe partea de sarcină care pot găzdui fire de cupru sau aluminiu cuprinse între 8 - 1/0 AWG
    • Proiectare bolt-on pentru montarea panourilor
    • Listat UL

Variante de produs

ProdusModelamperiTip cadruArticolNumăr de poliVoltajPreț
SIEMENS HGB1B015B Întrerupător 15 Amp 347 Vca 1p | AG8PGQ HGB1B015B15AHGBÎntrerupător de circuit1347V€169.81
SIEMENS HGB1B020B Întrerupător, 20 A, 347 VAC, 1 pol | AG8PGR HGB1B020B20AHGBÎntrerupător de circuit1347V€169.81
SIEMENS HGB1B030B Întrerupător 30 Amp 347 Vca 1p | AG8PGT HGB1B030B30AHGBÎntrerupător de circuit1347V€169.81
SIEMENS HGB2B015B Întrerupător, 15 A, 480 VCA, 2P | AG8PGU HGB2B015B15ALGBÎntrerupător de circuit2480V€381.73
SIEMENS HGB2B020B Seria VL Întrerupător cu carcasă turnată, 20 A, 480 VAC, 2 P | AG8PGV HGB2B020B20AHGBÎntrerupător de circuit2480V€381.73
SIEMENS HGB2B030B Întrerupător 30 Amp 480 Vca 2p | AG8PGW HGB2B030B30AHGBÎntrerupător de circuit2480V€381.73
SIEMENS HGB2B040B Întrerupător 40 Amp 480 Vca 2p | AG8PGX HGB2B040B40AHGBÎntrerupător de circuit2480V€381.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEMENS HGB3B070B Întrerupător, 70 A, 600 VAC, cu șuruburi, cadru GB
€692.75 /unitate