Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIEMENS HGB2B015B Întrerupător, 15 A, 480 VCA, 2P | AG8PGU

SIEMENS HGB2B015B Întrerupător, 15 A, 480 VCA, 2P

În stoc
Articol: AG8PGU Model: HGB2B015B
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
€375.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi15A
Tip cadruLGB
Număr de poli2
Voltaj480V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.18
Înălțimea navei (cm)21.34
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)14.73

Detalii produs:

    • Siemens HGB2B015B este un întrerupător cu carcasă turnată de joasă tensiune, potrivit pentru aplicații de alimentare inversă în tablouri de distribuție și centre de control al motoarelor.
    • Dispune de un cadru HGB listat UL, o unitate de declanșare termomagnetică și o capacitate de întrerupere de 35 kAIC la 480 V.
    • Acest întrerupător de circuit Siemens din seria VL este echipat doar cu terminale cu urechi pe partea de sarcină și poate găzdui fire de cupru sau aluminiu cuprinse între 14 și 10 AWG.

Variante de produs

ProdusModelamperiTip cadruArticolNumăr de poliVoltajPreț
SIEMENS HGB1B015B Întrerupător 15 Amp 347 Vca 1p | AG8PGQ HGB1B015B15AHGBÎntrerupător de circuit1347V€169.64
SIEMENS HGB1B020B Întrerupător, 20 A, 347 VAC, 1 pol | AG8PGR HGB1B020B20AHGBÎntrerupător de circuit1347V€169.64
SIEMENS HGB1B030B Întrerupător 30 Amp 347 Vca 1p | AG8PGT HGB1B030B30AHGBÎntrerupător de circuit1347V€169.64
SIEMENS HGB2B020B Seria VL Întrerupător cu carcasă turnată, 20 A, 480 VAC, 2 P | AG8PGV HGB2B020B20AHGBÎntrerupător de circuit2480V€375.55
SIEMENS HGB2B030B Întrerupător 30 Amp 480 Vca 2p | AG8PGW HGB2B030B30AHGBÎntrerupător de circuit2480V€375.55
SIEMENS HGB2B040B Întrerupător 40 Amp 480 Vca 2p | AG8PGX HGB2B040B40AHGBÎntrerupător de circuit2480V€375.55
SIEMENS HGB2B050B Întrerupător 50 Amp 480 Vca 2p | AG8PGY HGB2B050B50AHGBÎntrerupător de circuit2480V€375.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEMENS HGB2B015B Întrerupător, 15 A, 480 VCA, 2P
€375.55 /unitate