Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIEMENS HGB1B020B Întrerupător, 20 A, 347 VAC, 1 pol | AG8PGR

SIEMENS HGB1B020B Întrerupător, 20 A, 347 VAC, 1 pol

În stoc
Articol: AG8PGR Model: HGB1B020B

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€169.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi20A
Tip cadruHGB
Număr de poli1
Voltaj347V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.387
Înălțimea navei (cm)13.72
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)2.54

Detalii produs:

    • Întrerupător cu carcasă turnată de tip HGB, ideal pentru aplicații de alimentare inversă în panouri sau tablouri de distribuție
    • Dispune de cadru G și o unitate de declanșare termomagnetică care oferă protecție atât instantanee, cât și cu întârziere la supracurent
    • 20 A curent nominal standard cu o capacitate maximă de întrerupere de 14 kAIC la 347 V
    • Vine echipat cu terminale cu urechi pe partea de sarcină pentru montarea ușoară a panoului cu șuruburi
    • UL listat

Variante de produs

ProdusModelamperiTip cadruArticolNumăr de poliVoltajPreț
SIEMENS HGB1B015B Întrerupător 15 Amp 347 Vca 1p | AG8PGQ HGB1B015B15AHGBÎntrerupător de circuit1347V€169.64
SIEMENS HGB1B030B Întrerupător 30 Amp 347 Vca 1p | AG8PGT HGB1B030B30AHGBÎntrerupător de circuit1347V€169.64
SIEMENS HGB2B015B Întrerupător, 15 A, 480 VCA, 2P | AG8PGU HGB2B015B15ALGBÎntrerupător de circuit2480V€375.55
SIEMENS HGB2B020B Seria VL Întrerupător cu carcasă turnată, 20 A, 480 VAC, 2 P | AG8PGV HGB2B020B20AHGBÎntrerupător de circuit2480V€375.55
SIEMENS HGB2B030B Întrerupător 30 Amp 480 Vca 2p | AG8PGW HGB2B030B30AHGBÎntrerupător de circuit2480V€375.55
SIEMENS HGB2B040B Întrerupător 40 Amp 480 Vca 2p | AG8PGX HGB2B040B40AHGBÎntrerupător de circuit2480V€375.55
SIEMENS HGB2B050B Întrerupător 50 Amp 480 Vca 2p | AG8PGY HGB2B050B50AHGBÎntrerupător de circuit2480V€375.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEMENS HGB1B020B Întrerupător, 20 A, 347 VAC, 1 pol
€169.64 /unitate