MAIN FILTER INC. MF0616463 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 5 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.26 inci | CG3WCL

MAIN FILTER INC. MF0616463 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 5 microni, etanșare Viton, înălțime 6.26 inch

Articol: CG3WCL Model: MF0616463
€56.89 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior2.09 "
Capacitate18.74
Presiune de fisurare304 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Evaluare filtru5
Dimensiunea filtrului200 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime6.26
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni5
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID0.96 "
OD de sus2.09 "

Detalii produs:

    • Înlocuire MP FILTRI

Variante de produs

ProdusModelDirectie de curgereID de josOD inferiorMaterialul garnituriiÎnălţimeTipul de etanșareTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0005980 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 5 microni, etanșare Viton, înălțime de 9.49 inchi | CF6QLL MF0005980În afară-2.87 "Viton9.49 "Viton1.07 "2.87 "€48.01
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006101 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 5 microni, etanșare din viton, înălțime de 14.567 inci | CF6QPM MF0006101--2.874 "Viton14.567Viton1.535 "2.874 "€62.39
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006370 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 5 microni, etanșare din plută, înălțime de 18.31 inci | CF6QVH MF0006370-3.31 "4.96 "Plută18.31Plută3.31 "4.96 "€131.21
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0024429 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 5 microni, etanșare Buna, înălțime de 16.02 inchi | CF6TCR MF0024429-0.728 "4.37 "Buna16.02 "Buna2.441 "4.37 "€81.35
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0027373 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 5 microni, etanșare Viton, înălțime de 9.49 inci | CF6TMT MF0027373În afară-2.87 "Viton9.49 "Viton1.07 "2.87 "€48.01
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0029241 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 5 microni, etanșare Buna, înălțime de 3.29 inci | CF6TTV MF0029241În afară-1.26 "Buna3.29 "Buna0.38 "1.26 "€104.66
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034124 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 5 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.57 inchi | CF6TXC MF0034124Inside Out--1.85 "Buna9.57 "Buna0.87 "1.85 "€49.52
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0616463 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 5 microni, etanșare Viton, înălțime 6.26 inch
€56.89 /unitate