MAIN FILTER INC. MF0616680 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare, înălțime de 3.7 inchi | CG3WFU 510662208

MAIN FILTER INC. MF0616680 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare, înălțime de 3.7 inci

Articol: CG3WFU Model: MF0616680Crucea Ref: 510662208 '
€30.88 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior1.85 "
Capacitate3.58
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaCeluloză
Evaluare filtru10
Dimensiunea filtrului90 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Înălţime3.7 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni10
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Top ID1.004 "
OD de sus1.85 "

Detalii produs:

    • Înlocuire LIEBHERR 510662208

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeOD inferiorCapacitateTop IDOD de susColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiPreț
MAIN FILTER INC. MF0004948 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare, înălțime de 10.03 inchi | CF6QKA MF000494810.03 "3.287 "30.791.866 "3.287 "435435 PSI770 mp Inch€50.63
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0005104 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare, înălțime de 6.77 inci | CF6QKP MF00051046.77 "1.85 "6.661.004 "1.85 "-435 PSI166 mp Inch€26.21
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006375 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare, înălțime de 3.7 inci | CF6QVM MF00063753.7 "1.85 "3.581.004 "1.85 "-435 PSI90 mp Inch€25.52
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006564 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 10 microni, etanșare, înălțime de 5.59 inchi | CF6QZC MF00065645.59 "3.287 "-1.866 "3.287 "---€39.56
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006791 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare, înălțime de 33.46 inci | CF6RAA MF000679133.465.512 "235.242.559 "5.512 "-87 PSI5881 mp Inch€166.22
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006920 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare, înălțime de 5.59 inci | CF6RBU MF00069205.59 "3.287 "-1.866 "3.287 "---€39.56
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0009877 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare, înălțime de 10.03 inchi | CF6RUT MF000987710.03 "3.287 "30.791.866 "3.287 "435435 PSI770 mp Inch€50.63
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0616680 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare, înălțime de 3.7 inci
€30.88 /unitate